Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifuge Tubes made with Teflon™ fluoropolymer and Closure made with Tefzel™
Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifuge Tubes made with Teflon™ fluoropolymer and Closure made with Tefzel™
Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifuge Tubes made with Teflon™ fluoropolymer and Closure made with Tefzel™
Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifuge Tubes made with Teflon™ fluoropolymer and Closure made with Tefzel™
Thermo Scientific™

Nalgene™ Oak Ridge High-Speed Centrifuge Tubes made with Teflon™ fluoropolymer and Closure made with Tefzel™

Conduct high-speed centrifugation of aggressive chemicals with these tubes, suited for chloroform and phenol extractions in refrigerated machines up to 50,000 x g.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)直径(メートル法)
3114-0030PK
または、製品番号3114-0030
30 mL25.7 mm
3114-0010PK
または、製品番号3114-0010
10 mL16 mm
3114-0050PK
または、製品番号3114-0050
50 mL28.8 mm
製品番号(カタログ番号) 3114-0030PK
または、製品番号3114-0030
価格(JPY)
16,440
Pack of 2
容量(メートル法):
30 mL
直径(メートル法):
25.7 mm

Thermo Scientific™ Nalgene™ オークリッジ遠沈管を使用して、腐食性化学物質の高速遠心分離を実施できます。特に冷却装置で実施する最大 50,000 x g でのクロロホルムとフェノール抽出に適しています。

特徴:
  • Teflon™ FEP、Tefzel™ ETFE キャップ
  • -100 ~ +150°C の温度範囲に対応
  • 液漏れ防止構造†の Tefzel™ ETFE キャップは、10,000 x g 未満の遠心で通常に使用したときにサンプルの損失を防止
  • 30mL と 50mL のサイズに適合するシーリングキャップは、特に 10,000 x g を超える高速運転または有害物質の遠心において液漏れを発生せずに運転が可能
  • オートクレーブ可能、バイオハザード対応、液漏れ防止構造の PTFE FEP

オーダー情報:

オプションで用意されているシーリングキャップ: DS3131-0020 (30mL チューブ用) および DS3131-0024 (50mL チューブ用)。 カタログ 番号 3114-0050は、実際の容量は42mL ですが、標準ロータで使用できるように設計されています。

内容:

Tefzel ETFEキャップ。 追加のシーリングキャップパーツ (DS3131 シリーズ) が別売で用意されています。

† 液漏れ防止構造 という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム (キャップ径が 100mm 未満) は、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れが見られないこと。 b) ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム (キャップ径 100mm 以上) は、水を充填してから 15 分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。 注: 他の液体を使用すると同じテスト結果にならないことがあります。 安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、使用用途の条件でお客さまに事前に評価試験をしていただくことを推奨しています。 Thermo Scientific Nalgene 製品は、Nalgeneキャップを使用した場合に常温・常圧での液漏れを防止します。
仕様
クロージャー材質ETFE
直径(メートル法)25.7 mm
箱あたりの入数10
パックあたり入数2
オートクレーブ可能Yes
底形状Round
容量(メートル法)30 mL
キャップタイプスクリューキャップ
GraduatedNo
材料PTFE FEP
最大相対遠心加速度50,000 x g (with sealing cap assembly)
製品タイプCentrifuge Tube
形状Round
無菌性Non-sterile
Writing AreaNo
Unit SizePack of 2