Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles
Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles
Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles
Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles
Thermo Scientific™

Nalgene™ PPCO Centrifuge Bottles

Perform biopharmaceutical aseptic fluid transfer or sampling applications with the tri-clover flange of these PPCO centrifuge bottles.
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)公称容量
3120-0500PK
または、製品番号3120-0500
73.8mm500mL
3120-0250PK
または、製品番号3120-0250
61.8mm250mL
3120-9500PK
または、製品番号3120-9500
69.5ミリメートル500mL
3120-1010PK
または、製品番号3120-1010
97.7mm1000mL
3120-1000PK
または、製品番号3120-1000
97.5mm1000mL
製品番号(カタログ番号) 3120-0500PK
または、製品番号3120-0500
価格(JPY)
10,880
Pack of 4
直径(メートル法):
73.8mm
公称容量:
500mL

透明PP共重合体製 Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO 遠心瓶の Tri-Clover フランジを使用することで、バイオ医薬品の無菌送液またはサンプリング操作ができます。 これらの半透明ボトルは大量の細胞回収、ペレット成形、およびタンパク質精製に最適で、オートクレーブ可能、強度に優れています。

  • サンプルの低中速遠心分離に適しています
  • より大きな速度および充填量での液漏れ防止構造†を保証するために、PP製シーリングキャップアセンブリが提供されています (250mL (DS3131-0038) と 1000mL (DS3132-0063) のサイズをご用意)
†「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム (キャップ径が 100mm 未満) は、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れが見られないこと。 b) ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム (キャップ径 100mm 以上) は、水を充填してから 15 分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。 注: 他の液体を使用すると同一のテスト結果とならないことがあります。 安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件でお客さまに事前に評価試験をしていただくことを推奨しています。 Thermo Scientific Nalgene 製品は、常温・常圧での液漏れを防止します。また正規の Nalgene キャップとともに使用される場合に限ります。
仕様
オートクレーブ可能Autoclavable
クロージャー材質ポリプロピレン
キャップタイプScrew Cap
直径(メートル法)73.8mm
高さ(メートル法)168.9 mm
公称容量500mL
箱あたりの入数24
パックあたり入数4
クロージャー分注によるNo
容量(ヤードポンド法)16.9 oz.
容量(メートル法)500 mL
Translucent
GraduatedNo
材料PPCO
最大力4800 x G
製品タイプCentrifuge Bottle
形状Round
Unit SizePack of 4

よくあるご質問(FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.