Nalgene™ Natural HDPE Diagnostic Bottles with Closure: Bulk Pack
Thermo Scientific™

Nalgene™ Natural HDPE Diagnostic Bottles with Closure: Bulk Pack

少量の貴重な試薬をサンプリング、保存、および輸送できます。ポリプロピレン製キャップが付いたこれらの液漏れ防止ボトルは検査キットおよび多くの少容量アプリケーションに使用できます。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)ネック仕上げ
312002-905015 mL20 ~ 415 mm
312002-91254 mL13 ~ 415 mm
312002-90258 mL20 ~ 415 mm
製品番号(カタログ番号) 312002-9050
価格(JPY)
292,320
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
365,400
割引額 73,080 (20%)
Case of 2000
容量(メートル法):
15 mL
ネック仕上げ:
20 ~ 415 mm
少量の貴重な試薬をサンプリング、保存、および輸送できます。Thermo Scientific™ Nalgene™ キャップ付きナチュラル色 HDPE 製診断用ボトルは、検査キットおよび多くの少量アプリケーションに使用できます。ナチュラル色で半透明の高密度ポリエチレンは、割れや穿孔に耐性のある均一な器壁により頑丈なデザインとなっています。
特長:
  • 未滅菌
  • ナチュラル色のライナーなしポリプロピレン製キャップ
  • 耐久性に優れた、割れや穿孔に耐性のある均一な器壁
  • 液漏れ防止構造†

ご注文情報:

ボトルとキャップは別々のポリバッグに梱包されて、同一の箱に入っています。1 ケース 2000 個入。

保証:90 日間

。
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.†「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます:a)キャップ径が 100 mm 未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 2 psig の空気圧で2 分間放置した後に水漏れが見られないこと、b)キャップ径 100 mm 以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 15 分間放置した後に水漏れが見られないこと。注:他の液体を使用すると同じテスト結果にならないことがあります。安全に使用いただくために、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップとの併用時に常温・常圧条件下で液漏れ防止構造になっています。

細胞毒性、USP クラス VI、FDA 21 CFR 準拠、およびその他の法規制準拠に関する製品証明書の入手が可能です。または、当社の準拠証明データベースからリクエストできます。

仕様
容量0.5 oz.、15 mL
容量(ヤードポンド法)0.5 oz.
認証/コンプライアンスISO 13485:2003 品質の要件に準拠して製造されています。診断用ボトルとキャップは、食品と飲料に関する 21CFR177.1520、USP クラス VI の要件に適合しています。
クロージャーライナーUnlined
クロージャー材質Polypropylene
クロージャーサイズ20-415 mm
キャップタイプScrew Cap
直径(メートル法)25 mm
直径(メートル法)内部ネック14 mm
高さ(ヤードポンド法)2.3 in.
高さ(メートル法)58 mm
ネック仕上げ20 ~ 415 mm
箱あたりの入数2000
パックあたり入数2000
製品タイプSample Container
形状Round
クロージャー分注によるNo
幅(ヤードポンド法)0.98 in.
容量(メートル法)15 mL
Closure IncludedYes
色Natural
GraduatedNo
材料HDPE
口Narrow
無菌性Non-sterile
Unit SizeCase of 2000