セプタム
実際の製品は異なる場合があります
セプタム
セプタム
セプタム
セプタム
Thermo Scientific™

セプタム

厳しい GC-MS 分析条件であれば、低ブリードで堅牢な BTO セプタムをご利用ください。
製品番号(カタログ番号)概要直径(メートル法)内径温度(摂氏)最大数量
313G3215-BPTR-Green17 mm300°C48 (Blister Pk.)
31303211BTO17 mm300°C50 (Glass Jar)
31303228BTO12.7 mm400°C50 (Glass Jar)
31303230BTO11.5 mm400°C50 (Glass Jar)
313G3211TR-Green17 mm300°C50 (Glass Jar)
313G3228TR-Green12.7 mm350°C50 (Glass Jar)
313G3230TR-Green11 mm350°C50 (Glass Jar)
313G3240TR-Green9 mm350°C50 (Glass Jar)
31303240BTO9 mm400°C50 (Glass Jar)
31303215-BPBTO17 mm300°C48 (Blister Pk.)
31303230-BPBTO11.5 mm400°C50 (Blister Pk.)
31303233-BPBTO11 mm400°C50 (Blister Pk.)
31303240-BPBTO9 mm400°C50 (Blister Pk.)
31303250-BPBTO12.7 mm400°C48 (Blister Pk.)
313B3233TR-Blue11 mm200°C to 250°C50 (Glass Jar)
313B3240TR-Blue9 mm200°C to 250°C50 (Glass Jar)
313G3230-BPTR-Green11 mm350°C50 (Blister Pk.)
313P3211Marathon17 mm300°C50 (Glass Jar)
313P3215-BPMarathon17 mm300°C48 (Blister Pk.)
313P3233-BPMarathon11 mm350°C50 (Blister Pk.)
製品番号(カタログ番号) 313G3215-BP
価格(JPY)
Pack of 48
概要:
TR-Green
直径(メートル法)内径:
17 mm
温度(摂氏)最大:
300°C
数量:
48 (Blister Pk.)
ブリードと耐熱温度が最適化されたThermo Scientific™ BTO および TR-Green セプタム 低ブリードシリコン製のこれらのセプタムは、優れた機械的特性を備え、要求の厳しい GC-MS 用途において理想的です。また、最大 400 °C での使用にも耐えることができます。
  • あらゆる用途向けのさまざまな素材と耐熱温度
  • Thermo Scientific™ TRACE™ および FOCUS™ GC だけでなく、他のメーカーの機器にも対応
  • 個別ブリスターパックにより汚染防止
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
概要TR-Green
数量48 (Blister Pk.)
温度(摂氏)最大300°C
直径(メートル法)内径17 mm
使用対象 (装置)Trace and Focus GC Instruments
材料Silicone
タイプLow Coring Septum
Unit SizePack of 48