Nalgene™ Conical Oak Ridge Graduated Polypropylene Centrifuge Tube
Nalgene™ Conical Oak Ridge Graduated Polypropylene Centrifuge Tube
Nalgene™ Conical Oak Ridge Graduated Polypropylene Centrifuge Tube
Nalgene™ Conical Oak Ridge Graduated Polypropylene Centrifuge Tube
Thermo Scientific™

Nalgene™ Conical Oak Ridge Graduated Polypropylene Centrifuge Tube

Carry out applications with this tube, which combines the superior separation and pelleting of a conical tube with the sealing capability of an Oak Ridge tube.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)
3148-0050PK
または、製品番号3148-0050
35 mL
製品番号(カタログ番号) 3148-0050PK
または、製品番号3148-0050
価格(JPY)
17,300
Pack of 10
容量(メートル法):
35 mL

これらのチューブは、コニカルチューブの優れた分離とペレット成形と、オークリッジチューブの優れた密閉性能とが融合されており、これらのチューブで幅広いアプリケーションを行っていただけます。 Thermo Scientific™ Nalgene™ V 底オークリッジ遠沈管、目盛り付 35mL ポリプロピレン製は、コニカルチューブアダプターを併用することで、冷却/非冷却遠心において最大 50,000 x g で回転させることができます。

特長:
  • 5 ~ 35mL まで 1mL ごとにシルクスクリーン印刷目盛り付
  • 最大遠心加速度 50,000 x g までの冷却/非冷却遠心に使用できます ‐ アダプター DS3147-0050 が必要です
  • 付属のポリプロピレン製ライナーレスキャップにより、最大 10,000 x g の液漏れ防止構造を提供
  • 卓越した透明性を発揮しています
  • ポリプロピレン共重合体製のチューブは透明で、ポリカーボネートよりも優れた化学薬品耐性を持ち、繰り返しのオートクレーブが可能です
  • 遠沈管が適切に動作するには、最低 80% の容量を充填する必要があります。
  • オートクレーブ可能/バイオハザード/目盛り付き/液漏れ防止構造†

オーダー情報:

特に 10,000 x g を超える加速度で有害物質を回転させる場合は、液漏れ防止性能を確保するために、カタログ番号 DS3132-0024 または DS3131-0024 のNalgene シーリングキャップ部品をご使用ください。

内容:

通常の使用では液漏れしない、ライナーレスのポリプロピレンスクリューキャップが付属しています。

要求:

両チューブは、遠心分離時に白色ポリカーボネート製チューブアダプター (以下 DS3147 0050 を参照) が必要です。

†「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム (キャップ径が 100mm 未満) は、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れが見られないこと。 b) ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム (キャップ径 100mm 以上) は、水を充填してから 15 分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。 注: 他の液体を使用すると同じテスト結果にならないことがあります。 安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、使用用途の条件でお客さまに事前に評価試験をしていただくことを推奨しています。 Thermo Scientific Nalgene 製品は、常温・常圧下での液漏れを防止します。また正規の Nalgene キャップとともに使用される場合に限ります。
仕様
クロージャー材質Polypropylene
直径(メートル法)28.3 mm
目盛りり5 ~ 35mL (1mL 刻み)
箱あたりの入数100
パックあたり入数10
製品タイプCentrifuge Tube
形状コニカル
記入欄なし
オートクレーブ可能はい
底形状コニカル
容量(メートル法)35 mL
キャップタイプスクリューキャップ
材料ポリプロピレン共重合体製
最大相対遠心加速度冷却/非冷却遠心分離機で 50,000 x g まで対応可能です ‐ アダプター DS3147-0050 が必要です (適切な性能を得るために、チューブ容量の 80% 以上の容量を充填してください)
無菌性Non-sterile
Unit SizePack of 10