Hypersil™ ODS-2 C18 カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ ODS-2 C18 カラム

この十分な検査を経た信頼性のある L1 は、検証済みの方法で基準となっている従来のカラムに代わるものです。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
31605-01400110 mm4.6 mm5 μm
31605-05463050 mm4.6 mm5 μm
31605-124030125 mm4 mm5 μm
31605-104630100 mm4.6 mm5 μm
31605-124630125 mm4.6 mm5 μm
31605-154630150 mm4.6 mm5 μm
31605-204630200 mm4.6 mm5 μm
31605-254030250 mm4 mm5 μm
31605-254630250 mm4.6 mm5 μm
31603-01400110 mm4 mm3 μm
31603-05463050 mm4.6 mm3 μm
31603-104630100 mm4.6 mm3 μm
31603-154630150 mm4.6 mm3 μm
製品番号(カタログ番号) 31605-014001
価格(JPY)
40,300
Pack of 4
長さ(メートル法):
10 mm
直径(メートル法):
4.6 mm
粒子径:
5 μm

厳しい検査を経た信頼性のある L1 をご利用ください。Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 HPLC カラム は、検証済みの方法で基準となっている従来のカラムに代わるものです。

Hypersil 固定相は、HPLC の業界標準として認められています。効率的な分析ツールとしての実績がある従来の Hypersil は高く評価されており、HPLC メソッドで参照されています。品質は、ISO 9001-2000 品質ガイドラインに基づく製造で保証されています。

高感度および高分離が必要な場合には、Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ カラムを推奨します。

  • Based on type A silica
  • Excellent reproducibility
  • Selectivity over wide range of applications
  • Manufactured under ISO 9001:2000 quality guidelines

Ordering Information:

Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.

保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラムフォーマットGuard Cartridge, 4 Pk.
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みYes
使用対象Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous Type A Silica
固定相C18
表面積220 m²/g
温度60°C
USPタイプL1
炭素含量11%
直径(メートル法)4.6 mm
長さ(メートル法)10 mm
粒子径5 μm
Reversed Phase
孔径80 Å
製品ラインHypersil Classical
pH2 to 8
Unit SizePack of 4