Nalgene™ Square PETG Media Bottles with Closure: Nonsterile, Shrink-Wrapped Trays
Nalgene™ Square PETG Media Bottles with Closure: Nonsterile, Shrink-Wrapped Trays
Nalgene™ Square PETG Media Bottles with Closure: Nonsterile, Shrink-Wrapped Trays
Nalgene™ Square PETG Media Bottles with Closure: Nonsterile, Shrink-Wrapped Trays
Thermo Scientific™

Nalgene™ Square PETG Media Bottles with Closure: Nonsterile, Shrink-Wrapped Trays

Nalgene 角型 PETG 製培地ボトルを使用して、液体培地、バッファー、および血清パックし輸送できます。厚い器壁の頑丈なボトルは優れた気体遮断性を発揮します。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)クロージャーサイズ
322020-10001 L38 ~ 430 mm
322020-003030 mL20-415 mm
322020-006060 mL24-415 mm
322020-0125125 mL38 ~ 430 mm
322020-0250250 mL38 ~ 430 mm
322020-0500500 mL38 ~ 430 mm
322020-20002 L53 B
製品番号(カタログ番号) 322020-1000
価格(JPY)
26,800
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
33,500
割引額 6,700 (20%)
Case of 24
容量(メートル法):
1 L
クロージャーサイズ:
38 ~ 430 mm

Thermo Scientific™ Nalgene™ キャップ付き角型 PETG 製培地ボトルを使用して、液体培地、バッファー、および血清をパックし輸送できます。厚い器壁の頑丈なボトルは優れた気体遮断性を発揮し、培地や血清の保管用に特別にデザインされています。

  • 厚い器壁で頑丈
  • 粉々に割れにくい
  • 優れた気体遮断性を発揮
  • シュリンク包装トレイ入り
  • 成型目盛り付き
  • 透明なボトルでボトルの識別が容易
  • 未滅菌
  • 液漏れ防止構造†


保証:
90 日間

Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

細胞毒性、USP クラス VI、FDA 21 CFR 準拠、およびその他の法規制準拠に関する製品証明書の入手が可能です。または、当社の準拠証明データベースからリクエストできます。

仕様
容量(ヤードポンド法)33.8 oz.
認証/コンプライアンスUSP Class VI, FDA Compliance 21 CFR
クロージャー材質HDPE
クロージャーサイズ38 ~ 430 mm
概要1,000 mL、キャップタイプ 38-430、トレイパック
直径(ヤードポンド法)3.7 インチ
直径(ヤードポンド法)内部ネック1.1 インチ
直径(メートル法)94 mm
直径(メートル法)内部ネック28 mm
使用対象(アプリケーション)Storing Media and Sera
高さ(ヤードポンド法)8.67 インチ
高さ(メートル法)220 mm
箱あたりの入数24
パックあたり入数12
製品タイプMedia Bottle
形状Square
容量(メートル法)1 L
Closure IncludedYes
色透明
GraduatedYes
材料PETG
口細口
無菌性未滅菌
Unit SizeCase of 24