Nalgene™ PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
Nalgene™ PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
Nalgene™ PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
Nalgene™ PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack
Thermo Scientific™

Nalgene™ PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials: Sterile, Bulk Pack

Thermo Scientific™ Nalgene™ マイクロパッケージングバイアル用 PPCO 製ロープロファイルキャップはさまざまな色で提供されており、これらを使用してサンプルを迅速に特定できます。
製品番号(カタログ番号)
342821-0116ブルー
342821-0110ナチュラル
342821-1112ピンク
342821-0111ホワイト
342821-0112イエロー
342821-0114Green
342821-0115レッド
342821-0118パープル
342821-1111アンバー
製品番号(カタログ番号) 342821-0116
価格(JPY)
19,960
Case of 1000
色:
ブルー
Thermo Scientific™ Nalgene™ マイクロパッケージングバイアル用 PPCO 製ロープロファイルキャップはさまざまな色で提供されており、これらを使用してサンプルを迅速に特定できます。キャップは高純度の低金属含有ポリプロピレン共重合体(PPCO)樹脂で成型されており、PCR 試薬に最適です。キャップは滅菌済みで、すぐに使用できます。
PPCO 製キャップ:
  • 10-6 SAL まで滅菌
  • RNase/DNase フリー
  • 細胞無毒性、パイロジェンフリー
  • Nalgene マイクロパッケージングバイアルとの併用時に、液漏れ防止構造†を実現

ご注文情報:

マイクロパッケージングバイアルキャップは 1 内袋に 500 個、1 ケースに 1000 個がバルクパックされ、バイアルは含まれません。滅菌済みバイアル(カタログ番号 342800、342805)は別途ご注文ください。

保証:90 日間

Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます:a)ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム (キャップ径が 100mm 未満) は、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れが見られないこと。 b)ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム(キャップ径 100 mm 以上)は、水を充填してから 15 分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。注:他の液体を使用すると同一のテスト結果とならないことがあります。安全に使用いただくために、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップとの併用時に常温・常圧条件下で液漏れ防止構造になっています。

細胞毒性、USP クラス VI、FDA 21 CFR 準拠、およびその他の法規制準拠に関する製品証明書の入手が可能です。または、当社の準拠証明データベースからリクエストできます。

仕様
認証/コンプライアンスISO 13485:2003 品質の要件に準拠して製造されています。マイクロバイアルおよびキャップは、食品および飲料における 21CFR177.1520、USP クラス VI の要件に適合しています。
クロージャー材質PPCO
クロージャーサイズ11 mm
概要マイクロバイアル用ロープロファイルキャップ
箱あたりの入数1000
パックあたり入数500
製品タイプClosure
ブルー
直径(メートル法)外径11 mm
材料PPCO
製品ラインNalgene
数量500 Bag, 1000 Cs.
無菌性Sterile
Unit SizeCase of 1000

よくあるご質問(FAQ)

Are the Nalgene PPCO media bottles/tubes able to be irradiated?

PPCO bottles/tubes are not recommended for sterilization by radiation. Polycarbonate bottles/tubes would be a suitable alternative if radiation sterilization is desired.