Screw Cap Micro Tubes
Screw Cap Micro Tubes
Screw Cap Micro Tubes
Screw Cap Micro Tubes
Thermo Scientific™

Screw Cap Micro Tubes

Choose these tubes, which available in conical and free-standing designs when seeking secure, short-term sample storage in low temperatures.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)底形状キャップタイプパッケージ
3467-111.5 mLスカート付き装着済みキャップ500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3422NK0.5 mLスカート付き含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3472NK0.5 mLスカート付きOリング付きスクリューキャップ(未装着)500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3465NK0.5 mLスカート付き装着済みキャップ500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3422NKS0.5 mLスカート付き含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3462NK0.5 mLスカートなし含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3460NK0.5 mLスカートなしOリング付きスクリューキャップ(未装着)500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3431NK0.5 mLスカートなし装着済みキャップ500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3462NKS0.5 mLスカートなし含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3422-11PK
または、製品番号3422-11
0.5 mLスカート付き含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3472PK
または、製品番号3472
0.5 mLスカート付きOリング付きスクリューキャップ(未装着)500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3465PK0.5 mLスカート付き装着済みキャップ500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3466NK1.5 mLスカートなし含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3464NK1.5 mLスカートなしOリング付きスクリューキャップ(未装着)500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3461NK1.5 mLコニカル装着済みキャップ500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3466NKS1.5 mLスカートなし含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3478PK
または、製品番号3478
1.5 mLスカート付き含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3474PK
または、製品番号3474
1.5 mLスカート付きOリング付きスクリューキャップ(未装着)500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3466PK
または、製品番号3466
1.5 mLスカートなし含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3464PK
または、製品番号3464
1.5 mLスカートなしOリング付きスクリューキャップ(未装着)500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3461PK1.5 mLスカートなし装着済みキャップ500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3466S1.5 mLスカートなし含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3490NK2 mLスカート付き含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3488NK2 mLスカート付きOリング付きスクリューキャップ(未装着)500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3469NK2 mLスカート付き装着済みキャップ500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3490NKS2 mLスカート付き含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3470NK2 mLスカートなし含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3468NK2 mLスカートなしOリング付きスクリューキャップ(未装着)500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3463NK2 mLスカートなし装着済みキャップ500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3470NKS2 mLスカートなし含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3490PK
または、製品番号3490
2 mLスカート付き含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3488PK
または、製品番号3488
2 mLスカート付きOリング付きスクリューキャップ(未装着)500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3469-11PK
または、製品番号3469-11
2 mLスカート付き含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3490S2 mLスカート付き含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3470PK2 mLスカートなし含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3468PK
または、製品番号3468
2 mLスカートなしOリング付きスクリューキャップ(未装着)500/Pack
3463PK
または、製品番号3463
2 mLスカートなし装着済みキャップ500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3470S2 mLスカートなし含まれない500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
3462PK
または、製品番号3462
0.5 mLコニカル含まれない50 tubes/bag, 10 bags/unit
3460PK
または、製品番号3460
0.5 mLコニカルOリング付きスクリューキャップ(未装着)50 tubes/bag、10 bags/unit、10 units/Case、 500 caps/bag/unit
3431-11PK0.5 mLコニカルOリング付きスクリューキャップ(未装着)50 tubes and attached caps/bag, 10 bags/unit
3467TSPK
または、製品番号3467
1.5 mLConical (Self-standing)Oリング付きスクリューキャップ(未装着)50 tubes and attached caps/bag, 10 bags/unit
製品番号(カタログ番号) 3467-11
価格(JPY)
-
容量(メートル法):
1.5 mL
底形状:
スカート付き
キャップタイプ:
装着済みキャップ
パッケージ:
500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。

サンプルの短期低温保存用に最適化された Thermo Scientific™ スクリューキャップマイクロチューブは、コニカル型と自立型でご利用できます。これらのチューブは、0.5mL ∼ 2.0mL の容量に対応し、オートクレーブ可能で、煮沸に耐え、-80°C まで冷凍可能です。さまざまな色のキャップを取り揃えていますので、ラボでのサンプル識別を改善します。オプションの褐色チューブは、光に敏感なサンプル保護に最適です。

スクリューキャップマイクロチューブ設計

  • チューブの底は円錐形になっているため、サンプルの取り出しを完全に行えます
  • O リング付きのスクリューキャップはチューブの縁に確実な密閉を形成することにより漏れを防ぎます
  • 光に敏感な貴重なサンプルを保護するために褐色のチューブもご利用できます。褐色チューブは、揃いの褐色スクリューキャップ付きでの販売です。
  • マイクロチューブには目盛りが付されているため、効果的にサンプル参照できます
  • 自立型のマイクロチューブはその外側のリブにより、ギザギザのついた穴付きラックに置くと、片手で開閉することができます。
  • スクリューキャップマイクロチューブは、幅広い自動システムに対応します。
  • O リングは、耐久性のあるエチレンポリプロピレンジモノマー化合物製です。

きわめて高い品質

  • これらマイクロチューブは未使用のポロプロピレンで製造されており、煮沸、冷凍、および遠心分離においてサンプルの完全性を確保します。
  • 未滅菌製品は、RNase、DNase、DNA、エンドトキシン、パイロジェン、および PCR 阻害剤フリーであることが保証されています

カラー/パッケージオプション

  • ラボでの汚染制御に有用なさまざまなパッケージオプションをご用意しています。チューブ 50 本入りの個別密封された未滅菌パッケージにより、チューブを二次汚染から保護します
  • 滅菌製品は、キャップがチューブにねじ留めされた状態で梱包されています。
  • チューブ 50 本入りの個別密封された未滅菌パッケージにより、チューブを二次汚染から保護します
  • 標準的なスクリューキャップのカラーオプション: 青、緑、オレンジ、赤、黄、および、さまざまな色のミックスが揃っており、視覚的なサンプル識別をサポートします。O リング付きの透明色テザースクリューキャップも別途でご購入できます

推奨用途:

遠心分離や短期間のサンプル保存などの日常のラボ使用

限定的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

† Subject to Thermo Fisher Scientific standard limited warranty. See thermoscientific.com or your sales representative for details.

Screw cap micro tubes and caps are not recommended for autoclave. Sterile options available.

Not intended to submerge and store in liquid phase LN2.

仕様
結合特性低核酸および低タンパク質吸着、低酵素阻害
清潔性宣言電子線滅菌、SAL 10 -6フリー: RNase/DNase, ヒトおよびマウス DNA, パイロジェン、エンドトキシン, ATP & PCR Inhibitor
内容Knurl
最大トルク手動トルク: 標準: 0.125 lbsf.in∼2.5 lbsf.in 測定基準:1.412 Ncm∼28.24 Ncm 自動/ロボットトルク標準: 1.312 lbsf.in∼2.5 lbsf.in 測定基準:14.83 Ncm ∼ 28.24 Ncm
パッケージ500 x pk、10 pk x cs、5000 x cs。 シングルバッグ ジップロックバッグ。
製品タイプスクリューキャップマイクロチューブ
温度範囲(摂氏)Cold Storage: -80° to +95°C. Liquid Nitrogen: Short term Vapor Phase & Quick Flash Freeze acceptable, not recommmended for LN2 submersion storage
オートクレーブ可能オートクレーブ不可
底形状スカート付き
容量(メートル法)1.5 mL
キャップタイプ装着済みキャップ
色ナチュラル
Fit for Purpose滅菌かつPCR対応
GraduatedYes ​
材料ポリプロピレン(バージン)
最大相対遠心加速度25,000 x g
無菌性滅菌済
Unit SizeCase of 5000