Hypercarb™ 多孔性グラファイトカーボンカラム
Thermo Scientific™

Hypercarb™ 多孔性グラファイトカーボンカラム

Thermo Scientific™ Hypercarb™ 多孔性グラファイトカーボンカラムを使用すると、その 100%多孔性グラファイトカーボンにより分離能が向上します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径カラムフォーマット
35005-02213520 mm2.1 mm5 μmHTS Column, 3 Pk.
35003-03103030 mm1 mm3 μmAnalytical Column
35003-03213030 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
35003-05213050 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
35003-05303050 mm3 mm3 μmAnalytical Column
35003-05463050 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
35003-101030100 mm1 mm3 μmAnalytical Column
35003-102130100 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
35003-103030100 mm3 mm3 μmAnalytical Column
35003-104630100 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
35003-152130150 mm2.1 mm3 μmAnalytical Column
35003-153030150 mm3 mm3 μmAnalytical Column
35003-154630150 mm4.6 mm3 μmAnalytical Column
35003-104646100 mm4.6 mm3 μmHigh Temperature Column
35003-101046100 mm1 mm3 μmHigh Temperature Column
35003-01210110 mm2.1 mm3 μmGuard Cartridge, 2 Pk.
35003-01300110 mm3 μm
35003-01400110 mm4 mm3 μmGuard Cartridge, 2 Pk.
35003-01100110 mm3 μm
35005-01100110 mm5 μm
35005-01210110 mm5 μm
35005-01400110 mm5 μm
35005-01300110 mm5 μm
35005-05463050 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
35005-104630100 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
35005-151030150 mm1 mm5 μmAnalytical Column
35005-153030150 mm3 mm5 μmAnalytical Column
35005-154630150 mm4.6 mm5 μmAnalytical Column
35005-03213030 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
35005-101030100 mm1 mm5 μmAnalytical Column
35005-102130100 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
35005-103030100 mm3 mm5 μmAnalytical Column
35005-05213050 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
35005-05303050 mm3 mm5 μmAnalytical Column
35005-152130150 mm2.1 mm5 μmAnalytical Column
35005-104646100 mm4.6 mm5 μmHigh Temperature Column
製品番号(カタログ番号) 35005-022135
価格(JPY)
126,600
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
211,000
割引額 84,400 (40%)
Pack of 3
長さ(メートル法):
20 mm
直径(メートル法):
2.1 mm
粒子径:
5 μm
カラムフォーマット:
HTS Column, 3 Pk.

Thermo Scientific™ Hypercarb™ 多孔性グラファイトカーボンカラムを使用すると、その 100%多孔性グラファイトカーボンにより分離能が向上します。極性化合物の保持が高く、極端な pH や高温下でも安定しており、構造が類似した化合物の分離が可能です。

難しい化合物の分離に適しています。

  • 高極性化合物に対する優れた保持
  • C18 カラムとは全く異なる保持
  • 類似した構造を持つ化合物を分離
  • 0 ~ 14 の pH で安定
  • 高温アプリケーションに最適
  • 100%ステンレススチール製のカラムハードウェア
  • PEEK フリーの(PEEK 素材を使用していない)カラムは 120 °C 以上の温度でも使用が可能

ご注文情報:

他のカラムサイズもご用意しております。一部のカラムは高温仕様であるため、ご留意下さい。詳しくは、お近くのカスタマーサービスへお問い合わせください。

保証期間:当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項:この製品の研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
カラムフォーマットHTS Column, 3 Pk.
カラムタイプReversed Phase
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Porous Graphitic Carbon
製品タイプHTS Column
固定相Porous Graphitic Carbon
表面積120 m²/g
温度105°C
炭素含量100%
直径(メートル法)2.1 mm
長さ(メートル法)20 mm
粒子径5 μm
Reversed Phase
孔径250 Å
製品ラインHypercarb
pH0 to 14
Unit SizePack of 3