Nalgene™ Acrylic Burets with PMP Tip, TFE Stopcock and Plug
Nalgene™ Acrylic Burets with PMP Tip, TFE Stopcock and Plug
Nalgene™ Acrylic Burets with PMP Tip, TFE Stopcock and Plug
Nalgene™ Acrylic Burets with PMP Tip, TFE Stopcock and Plug
Nalgene™ Acrylic Burets with PMP Tip, TFE Stopcock and Plug
Thermo Scientific™

Nalgene™ Acrylic Burets with PMP Tip, TFE Stopcock and Plug

Accurately perform applications with these acrylic burets with PMP tip, TFE stopcock and plug, which meet ASTM E287 standards.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)
3650-0025PK
または、製品番号3650-0025
25mLの
3650-0050PK
または、製品番号3650-0050
50mLの
製品番号(カタログ番号) 3650-0025PK
または、製品番号3650-0025
価格(JPY)
17,460
Each
容量(メートル法):
25mLの

Thermo Scientific™ Nalgene 耐破損性アクリル製ビュレットは、再現性のある正確な測定が可能です (ASTM E287 適合)。

極めて透明で、耐久性に優れ、使いやすく、ガラス製ビュレットより安全です。酸および塩基に使用可能 (使用上の注意に従ってください)。アルコール類や有機溶媒には使用不可。

  • ビュレットは耐久性に優れ、滴定溶液として使用される希酸や塩基 (フッ化水素酸および水酸化アンモニウムは除く) の影響なし
  • 最適な pH 範囲は 1 ~ 14、5% wt/wt までの酸、30% までの塩基に対応できるため、多様な滴定溶液に使用可能
  • 透明 / 目盛り付き
  • Class B、ASTM™ E287 適合
アルコール類や有機溶媒には使用不可。これらの溶液に接触するとすぐに損傷が生じます。
仕様
目盛りり0.10mL
箱あたりの入数4
パックあたり入数1
活栓材質PTFE
許容範囲± 0.06mL
容量(メートル法)25mLの
認証/コンプライアンスASTME287
ClassClass B
長さ(メートル法)528 mm
材料Acrylic
タイプBuret
Unit SizeEach