Manual, agujas extraíbles, jeringas de gas para instrumentos de GC
Thermo Scientific™

Manual, agujas extraíbles, jeringas de gas para instrumentos de GC

Utilice jeringas de aguja extraíble Thermo Scientific™ para la introducción manual precisa y reproducible de muestras en instrumentos de GC, con o sin aguja.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)Calibre de agujaEstilo de punta de aguja
365D081110 μl26s Gbisel
365DLG2110 μl22 G90° Desafilado
365GLG4150 μl22 G90° Desafilado
365HLG51100 μl22 G90° Desafilado
365ILG61250 μl22 GRomo
365JLG71500 μl22s GRomo
365M52125 mL22 Gbisel
365N521410 mL22 Gbisel
365F193125 μl25 Gbisel
365J2881500 μl25 Gbisel
365K30411 mL23 Gbisel
Número de catálogo 365D0811
Precio (USD)
-
Volumen (métrico):
10 μl
Calibre de aguja:
26s G
Estilo de punta de aguja:
bisel

Obtenga durabilidad, claridad y precisión con las jeringas de aguja extraíble manuales Thermo Scientific™. Se utilizan para la inyección manual de muestras en instrumentos de cromatografía de gases (GC) con o sin aguja y proporcionan precisión y reproducibilidad para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Elija entre varios tipos y tamaños. Estas jeringas disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.

  • Punta cuadrada para evitar dañar el inyector
  • Amplia gama de volúmenes
  • De precisión, hechas de vidrio borosilicatado y acero inoxidable
  • Diseño robusto con marcas de fácil lectura
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Longitud (métrico)50 mm
Longitud de la aguja (métrico)50 mm
Número de punta de aguja365 RN215
Estilo de punta de agujabisel
Tipo de productoJeringa de muestreador automático GC Gastight, Aguja extraíble
Cantidad1 unidad
Replacement Needle365RN215
Para utilizar con (equipo)Sistemas de cromatografía de gases
Calibre de aguja26s G
Volumen (métrico)10 μl
Unit SizeEach