Hypersil™ PREP BDS C8 HPLC カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP BDS C8 HPLC カラム

C18 カラムと同等の選択性と保持時間の低減を分析および分取スケールで実現する Hypersil PREP C8 BDS HPLC カラムを使用して、分取 LC へスケールアップできます。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径カラムフォーマット
40105-159370XL150 mm30 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40103-05213050 mm2 mm3 µm分取カラム、標準
40103-05463050 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
40103-102130100 mm2 mm3 μm分取カラム、標準
40103-104630100 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
40103-152130150 mm2 mm3 μm分取カラム、標準
40103-154630150 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
40103-252130250 mm2 mm3 μm分取カラム、標準
40103-254630250 mm4.6 mm3 μm分取カラム、標準
40105-05213050 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
40105-05463050 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
40105-059070A50 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
40105-059270A50 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
40105-059270XL50 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40105-102130100 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
40105-104630100 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
40105-109070A100 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
40105-109270A100 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
40105-109270XL100 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40105-152130150 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
40105-154630150 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
40105-159070A150 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
40105-159270A150 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
40105-159270XL150 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40105-159370A150 mm30 mm5 μm分取カラム、標準
40105-159570A150 mm50 mm5 μm分取カラム、標準
40105-159570XL150 mm50 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40105-252130250 mm2 mm5 μm分取カラム、標準
40105-254630250 mm4.6 mm5 μm分取カラム、標準
40105-259070A250 mm10 mm5 μm分取カラム、標準
40105-259270A250 mm20 mm5 μm分取カラム、標準
40105-259270XL250 mm25 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40105-259370A250 mm30 mm5 μm分取カラム、標準
40105-259370XL250 mm30 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40105-259570A250 mm50 mm5 μm分取カラム、標準
40105-259570XL250 mm50 mm5 μm分取カラム、 XtendedLife
40110-018823A8 mm10 mm10 μmガードカラム
40110-019023A20 mm10 mm10 μmガードカラム
40110-019323A30 mm10 mm10 μmガード 1/16 インチ
40110-019323B30 mm10 mm10 μmガード 1/8 インチ
40110-029323A30 mm20 mm10 μmガード 1/16 インチ
40110-029323B30 mm20 mm10 μmガード 1/8 インチ
40110-059070A50 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
40110-059270A50 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
40110-059270XL50 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40110-109070A100 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
40110-109270A100 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
40110-109270XL100 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40110-159070A150 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
40110-159270A150 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
40110-159270XL150 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40110-159370A150 mm30 mm10 μm分取カラム、標準
40110-159370XL150 mm30 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40110-159570A150 mm50 mm10 μm分取カラム、標準
40110-159570XL150 mm50 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40110-259070A250 mm10 mm10 μm分取カラム、標準
40110-259270A250 mm20 mm10 μm分取カラム、標準
40110-259270XL250 mm25 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40110-259370A250 mm30 mm10 μm分取カラム、標準
40110-259370XL250 mm30 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
40110-259570A250 mm50 mm10 μm分取カラム、標準
40110-259570XL250 mm50 mm10 μm分取カラム、 XtendedLife
製品番号(カタログ番号) 40105-159370XL
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
150 mm
直径(メートル法):
30 mm
粒子径:
5 μm
カラムフォーマット:
分取カラム、 XtendedLife

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS C8 逆相分取 HPLC カラムを使用して、分析メソッドから分取 LC メソッドへスケールアップでます。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあります。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。C8 カラムは C18 カラムと同様の選択性を有し、溶出順序が予測可能で、シラノール活性低減のために塩基不活性化処理されています。そのため、中程度の疎水性化合物や、最適な保持時間を得るために、より低い疎水性相が必要な場合に最適です。低疎水性は化合物がより速く溶出するのを可能にし、より高速の分離を実現します。

18 カラムと同様の選択性とより低い保持

  • 中程度疎水性分析種の確実な保持と分離。
  • C18 カラムでは疎水性が高すぎる脂肪酸に最適です。
  • 塩基不活性化シリカ。
  • C8(USP L7)選択性。
  • pH は2 ~ 8 で安定。
  • 最高温度 60 ℃

より高速な分離

  • C18 アルキル鎖カラムケミストリーよりも高い分析スループット。
  • 疎水性相互作用の低減によりさらに速い化合物溶出。

分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。

標準ネジ式および標準フランジハードウェア

  • 標準的なアプリケーション用に設計され、専門性の高い充填と堅牢な設計により、日常使用に適した汎用性の高い製品を提供します。
  • カラム内径< 40 mm 用標準ネジ式ハードウェア。
  • カラム内径≥ 40 mm 用標準フランジハードウェア。
  • ご要望に応じて、標準ハードウェアを SFC と適合するように変更可能。

XtendedLife ハードウェア

  • 内蔵の Dynamic Axial Compression(DAC;ダイナミック軸圧縮)システムによりカラムの寿命を延長し、メディアベッドが確実に連続して充填されるようにします。
  • SFC 適合、内径 50 mm まで提供可能。

分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。

カスタマー特殊オーダー

  • 現在、Thermo Scientific の固定相をご使用中で、上記以外の分取スケールのカラムをご希望の場合、あるいは特定サイズのカラムのご相談は、お客様の要件について当社にお問い合わせください。
  • 特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
  • カスタムカラムの返品はできません。
仕様
カラムフォーマット分取カラム、 XtendedLife
カラムタイプ逆相
エンドキャッピング済みYes
最大圧力2200 psi(152 bar)
梱包材球状、完全多孔性、塩基性不活性化シリカ
固定相C8
表面積185 m²/g
温度60 ℃
USPタイプL7
炭素含量7%
直径(メートル法)30 mm
長さ(メートル法)150 mm
粒子径5 μm
逆相
孔径145 Å
pH28
Unit SizeEach