Search
Search

当社の Hypersil PREP ODS 分取 LC カラムは、幅広い USP L1 アプリケーションに使用できる汎用 C18 カラムで、ルーチンワークフローに最適です。
| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | 粒子径 | カラムフォーマット |
|---|---|---|---|---|
| 40205-259370A | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40203-052130 | 50 mm | 2 mm | 3 µm | 分取カラム、標準 |
| 40203-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 40203-102130 | 100 mm | 2 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 40203-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 40203-152130 | 150 mm | 2 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 40203-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 40203-252130 | 250 mm | 2 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 40203-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-052130 | 50 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-059070A | 50 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-059270A | 50 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-059270XL | 50 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40205-102130 | 100 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-109070A | 100 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-109270A | 100 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-109270XL | 100 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40205-152130 | 150 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-159070A | 150 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-159270A | 150 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-159270XL | 150 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40205-159370A | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-159370XL | 150 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40205-159570A | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-159570XL | 150 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40205-252130 | 250 mm | 2 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-259270A | 250 mm | 20 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-259270XL | 250 mm | 25 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40205-259370XL | 250 mm | 30 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40205-259570A | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、標準 |
| 40205-259570XL | 250 mm | 50 mm | 5 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40210-018823A | 8 mm | 10 mm | 10 μm | ガードカラム |
| 40210-019023A | 20 mm | 10 mm | 10 μm | ガードカラム |
| 40210-019323A | 30 mm | 10 mm | 10 μm | ガード 1/16 インチ |
| 40210-019323B | 30 mm | 10 mm | 10 μm | ガード 1/8 インチ |
| 40210-029323A | 30 mm | 20 mm | 10 μm | ガード 1/16 インチ |
| 40210-029323B | 30 mm | 20 mm | 10 μm | ガード 1/8 インチ |
| 40210-059070A | 50 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-059270A | 50 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-059270XL | 50 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40210-109070A | 100 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-109270A | 100 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-109270XL | 100 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40210-159070A | 150 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-159270A | 150 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-159270XL | 150 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40210-159370A | 150 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-159370XL | 150 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40210-159570A | 150 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-159570XL | 150 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40210-259070A | 250 mm | 10 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-259270A | 250 mm | 20 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-259270XL | 250 mm | 25 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40210-259370A | 250 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-259370XL | 250 mm | 30 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 40210-259570A | 250 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、標準 |
| 40210-259570XL | 250 mm | 50 mm | 10 μm | 分取カラム、 XtendedLife |
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP ODS C18 逆相分取 HPLC カラムを使用して、分析メソッドを簡単にスケールアップできます。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあります。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。この C18 カラムは幅広いアプリケーションに使用できる汎用カラムで、ルーチンワークフローに最適です。
ルーチンアプリケーション用
分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。
標準ネジ式および標準フランジハードウェア
XtendedLife ハードウェア
分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。
カスタマー特殊オーダー