4000 シリーズ単一サイズ粒子
Thermo Scientific™

4000 シリーズ単一サイズ粒子

単一サイズ粒子を使用して、形状効果による分析システムへの影響を最小限に抑制できます。
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)
4025A2.5 μm
4009A1.0 μm
4010A1.0 μm
4011A1.1 μm
4013A1.3 μm
4016A1.6 μm
4018A1.8 μm
4202A2 μm
4203A3 μm
4204A4 μm
4205A5 μm
4206A6 μm
4207A7 μm
4208A8 μm
4209A9 μm
4210A10 μm
4212A12 μm
4215A15 μm
4220A20 μm
4225A25 μm
4230A30 μm
4240A40 μm
4250A50 μm
4260A60 μm
4270A70 μm
4280A80 μm
4310A100 μm
4311A110 μm
4314A140 μm
4316A160 μm
4320A200 μm
4324A240 μm
4328A280 μm
4330A300 μm
4340A400 μm
4350A500 μm
4355A550 μm
4365A650 μm
4375A750 μm
4400A1000 μm
製品番号(カタログ番号) 4025A
価格(JPY)
-
直径(メートル法):
2.5 μm
Thermo Scientific™ 4000 シリーズの単一サイズ粒子で、形状効果による分析システムへの影響を最小限に抑制でき、標準偏差が非常に小さい NIST™ トレーサブルサイズ標準を必要とする用途での使用に適しています。
特長:
  • 不整形粒子の代わりに球体粒子が使用されています。
  • 平均直径は、Thermo Fisher Scientific™ の NIST™ トレーサブル顕微鏡法で較正されています。
  • サイズ分布および均一性は、電気抵抗分析または光学顕微鏡法により測定されます。
  • 1 ~ 160 μm の 4000 シリーズ粒子は、ポリスチレン (PS) から製造されています。
  • 200 ~ 1000 μm の 4000 シリーズ粒子は、ジビニルベンゼンで架橋したポリスチレン (PSDVB) から製造されています。

ご注文情報

粒径 1 ~ 160 μm の製品は、水性懸濁液として、15 mL のスポイト状先端のボトルにパッケージされ、分散、取り扱い、希釈に最適な濃度になっています。粒径 200 μm 以上の製品は乾燥球状粒子としてパッケージされています。パッケージにはロット番号が記載されているため、販売後のテクニカルサービスおよびサポートに便利です。

サーモフィッシャーサイエンティフィックは、設計開発、製造、計測のための自社設備を所有しており、より良い品質管理を実現し、お客様のニーズにお応えします。ポリマーサイズ標準の製品ラインに加え、シリカやガラス製のキャリブレーション標準も取り揃えています。ここに掲載されていない特定のアプリケーションや他の製品ニーズに関しては、当社のテクニカルサービス部門へお問い合わせください。

内容:

キャリブレーション方法の説明とその不確かさを含む、NIST に対するキャリブレーションおよびトレーサビリティ証明書、化学的および物理的特性表、製品安全データシート (MSDS)。

仕様
添加剤Contains trace amount of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
認証/コンプライアンスEach package of standards contains a Certificate of Calibration and Traceability to NIST which includes a description of the calibration method and its uncertainty, and a table of chemical and physical properties.
濃度0.5% solids
内容Polymer particles in water
概要NIST traceable particles that provide calibration of laser particle counters
内容Certificate of Calibration and Traceability to NIST
粒子密度1.05g/cm³
数量15 mL
屈折率1.59 at 589nm (25°C)
サイズ分布s = 0.025µm, 1.0% CV
安定性Product stable for a minimum of 24 months
色White or Colorless
直径(メートル法)2.5 μm
使用対象(アプリケーション)Narrow Size Standard Deviation Applications
材料ポリスチレン
製品タイプSize Standard Particles
Unit SizeEach
組成および保存条件
Store in a tightly closed container, between 4° to 30°C. Keep bottle upright and tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.