Hypersil™ PREP BDS フェニル HPLC カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP BDS フェニル HPLC カラム

塩基不活性化済み Hypersil PREP Phenyl BDS prep LC は USP L11 アプリケーションに最適で、芳香族性および弱極性の化合物に対する特異的選択性を得られます。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)カラムフォーマット
40505-259370XL250 mm30 mm分取カラム、 XtendedLife
40505-018823A8 mm10 mmガード
40505-019023A20 mm10 mmガードカラム
40505-019323A30 mm10 mmガード 1/16 インチ
40505-019323B30 mm10 mmガード 1/8 インチ
40505-029323A30 mm20 mmガード 1/16 インチ
40505-029323B30 mm20 mmガード 1/8 インチ
40505-05213050 mm2 mm分取カラム、標準
40505-05463050 mm4.6 mm分取カラム、標準
40505-059070A50 mm10 mm分取カラム、標準
40505-059270A50 mm20 mm分取カラム、標準
40505-059270XL50 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife
40505-102130100 mm2 mm分取カラム、標準
40505-104630100 mm4.6 mm分取カラム、標準
40505-109070A100 mm10 mm分取カラム、標準
40505-109270A100 mm20 mm分取カラム、標準
40505-109270XL100 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife
40505-152130150 mm2 mm分取カラム、標準
40505-154630150 mm4.6 mm分取カラム、標準
40505-159070A150 mm10 mm分取カラム、標準
40505-159270A150 mm20 mm分取カラム、標準
40505-159270XL150 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife
40505-159370A150 mm30 mm分取カラム、標準
40505-159370XL150 mm30 mm分取カラム、 XtendedLife
40505-159570A150 mm50 mm分取カラム、標準
40505-159570XL150 mm50 mm分取カラム、 XtendedLife
40505-252130250 mm2 mm分取カラム、標準
40505-254630250 mm4.6 mm分取カラム、標準
40505-259070A250 mm10 mm分取カラム、標準
40505-259270A250 mm20 mm分取カラム、標準
40505-259270XL250 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife
40505-259370A250 mm30 mm分取カラム、標準
40505-259570A250 mm50 mm分取カラム、標準
40505-259570XL250 mm50 mm分取カラム、 XtendedLife
製品番号(カタログ番号) 40505-259370XL
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
250 mm
直径(メートル法):
30 mm
カラムフォーマット:
分取カラム、 XtendedLife

メソッドスケールアップの際に、Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP BDS Phenyl 逆相分取 HPLC カラムを使用して、芳香族性および中程度極性の分析種の保持時間を維持できます。固定相はシラノール活性低減のために塩基不活性化処理されており、中程度の疎水性を有するため、さまざまな極性や芳香族性を有する混合分析種の分離に最適です。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあります。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。

特有の選択性

  • 芳香族性および中程度極性の分析種に対する優れた選択性
  • 塩基不活性化シリカ。
  • アルキル鎖固定相の選択性に相補的な選択性
  • C18 と比べて中程度の疎水性。
  • フェニル(USP L11)の選択性。
  • pH は2 ~ 8 で安定。
  • 最高温度 60 ℃

分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。

標準ネジ式および標準フランジハードウェア

  • 標準的なアプリケーション用に設計され、専門性の高い充填と堅牢な設計により、日常使用に適した汎用性の高い製品を提供します。
  • カラム内径< 40 mm 用標準ネジ式ハードウェア。
  • カラム内径≥ 40 mm 用標準フランジハードウェア。
  • ご要望に応じて、標準ハードウェアを SFC と適合するように変更可能。

XtendedLife ハードウェア

  • 内蔵の Dynamic Axial Compression(DAC;ダイナミック軸圧縮)システムによりカラムの寿命を延長し、メディアベッドが確実に連続して充填されるようにします。
  • SFC 適合、内径 50 mm まで提供可能。

分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。

カスタマー特殊オーダー

  • 現在、Thermo Scientific の固定相をご使用中で、上記以外の分取スケールのカラムをご希望の場合、あるいは特定サイズのカラムのご相談は、お客様の要件について当社にお問い合わせください。
  • 特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
  • カスタムカラムの返品はできません。
仕様
カラムフォーマット分取カラム、 XtendedLife
カラムタイプ逆相
エンドキャッピング済みYes
最大圧力2200 psi(152 bar)
梱包材球状、完全多孔性、塩基性不活性化シリカ
固定相フェニル(Ph)
表面積185 m²/g
温度60 ℃
USPタイプL11
炭素含量5%
直径(メートル法)30 mm
長さ(メートル法)250 mm
粒子径5 μm
逆相
孔径145 Å
pH28
Unit SizeEach