Search
Search

高ローディング容量の Hypersil PREP HS Si カラムで、非極性および中程度極性の化合物を分離でき、USP - L3 アプリケーションの分析から分取へのスケールアップが可能です。
| 製品番号(カタログ番号) | 長さ(メートル法) | 直径(メートル法) | カラムフォーマット |
|---|---|---|---|
| 41405-102130 | 100 mm | 2 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-018823A | 8 mm | 10 mm | ガード |
| 41405-019023A | 20 mm | 10 mm | ガードカラム |
| 41405-019323A | 30 mm | 10 mm | ガード 1/16 インチ |
| 41405-019323B | 30 mm | 10 mm | ガード 1/8 インチ |
| 41405-029323A | 30 mm | 20 mm | ガード 1/16 インチ |
| 41405-029323B | 30 mm | 20 mm | ガード 1/8 インチ |
| 41405-052130 | 50 mm | 2 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-059070A | 50 mm | 10 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-059270A | 50 mm | 20 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-059270XL | 50 mm | 25 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41405-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-109070A | 100 mm | 10 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-109270A | 100 mm | 20 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-109270XL | 100 mm | 25 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41405-152130 | 150 mm | 2 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-159070A | 150 mm | 10 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-159270A | 150 mm | 20 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-159270XL | 150 mm | 25 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41405-159370A | 150 mm | 30 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-159370XL | 150 mm | 30 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41405-159570A | 150 mm | 50 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-159570XL | 150 mm | 50 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41405-252130 | 250 mm | 2 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-259070A | 250 mm | 10 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-259270A | 250 mm | 20 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-259270XL | 250 mm | 25 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41405-259370A | 250 mm | 30 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-259370XL | 250 mm | 30 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
| 41405-259570A | 250 mm | 50 mm | 分取カラム、標準 |
| 41405-259570XL | 250 mm | 50 mm | 分取カラム、 XtendedLife |
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si 分取 HPLC カラムを使用して、分析メソッドをスケールアップし、保持時間とローディング容量を最大化できます。ベアシリカで充填された細孔径 100 Å の高表面積粒子は、非極性および中程度極性の有機化合物の順相クロマトグラフィー用に作成されています。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあります。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。
順相クロマトグラフィー
分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。
標準ネジ式および標準フランジハードウェア
XtendedLife ハードウェア
分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。
カスタマー特殊オーダー