Hypersil™ PREP HS Si HPLC カラム
Thermo Scientific™

Hypersil™ PREP HS Si HPLC カラム

高ローディング容量の Hypersil PREP HS Si カラムで、非極性および中程度極性の化合物を分離でき、USP - L3 アプリケーションの分析から分取へのスケールアップが可能です。

製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)カラムフォーマット
41405-259270XL250 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife
41405-018823A8 mm10 mmガード
41405-019023A20 mm10 mmガードカラム
41405-019323A30 mm10 mmガード 1/16 インチ
41405-019323B30 mm10 mmガード 1/8 インチ
41405-029323A30 mm20 mmガード 1/16 インチ
41405-029323B30 mm20 mmガード 1/8 インチ
41405-05213050 mm2 mm分取カラム、標準
41405-05463050 mm4.6 mm分取カラム、標準
41405-059070A50 mm10 mm分取カラム、標準
41405-059270A50 mm20 mm分取カラム、標準
41405-059270XL50 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife
41405-102130100 mm2 mm分取カラム、標準
41405-104630100 mm4.6 mm分取カラム、標準
41405-109070A100 mm10 mm分取カラム、標準
41405-109270A100 mm20 mm分取カラム、標準
41405-109270XL100 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife
41405-152130150 mm2 mm分取カラム、標準
41405-154630150 mm4.6 mm分取カラム、標準
41405-159070A150 mm10 mm分取カラム、標準
41405-159270A150 mm20 mm分取カラム、標準
41405-159270XL150 mm25 mm分取カラム、 XtendedLife
41405-159370A150 mm30 mm分取カラム、標準
41405-159370XL150 mm30 mm分取カラム、 XtendedLife
41405-159570A150 mm50 mm分取カラム、標準
41405-159570XL150 mm50 mm分取カラム、 XtendedLife
41405-252130250 mm2 mm分取カラム、標準
41405-254630250 mm4.6 mm分取カラム、標準
41405-259070A250 mm10 mm分取カラム、標準
41405-259270A250 mm20 mm分取カラム、標準
41405-259370A250 mm30 mm分取カラム、標準
41405-259370XL250 mm30 mm分取カラム、 XtendedLife
41405-259570A250 mm50 mm分取カラム、標準
41405-259570XL250 mm50 mm分取カラム、 XtendedLife
製品番号(カタログ番号) 41405-259270XL
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
250 mm
直径(メートル法):
25 mm
カラムフォーマット:
分取カラム、 XtendedLife

Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si 分取 HPLC カラムを使用して、分析メソッドをスケールアップし、保持時間とローディング容量を最大化できます。ベアシリカで充填された細孔径 100 Å の高表面積粒子は、非極性および中程度極性の有機化合物の順相クロマトグラフィー用に作成されています。当社の分取カラムにはさまざまなサイズがあります。均一な充填ベッドを保つことによりカラムの寿命を延ばす XtendedLife ハードウェアも、オプションでご用意しています。

順相クロマトグラフィー

  • 非極性および中程度極性の有機化合物を分離するシリカ。
  • USP L3 の選択性 - 表面面積が高く、細孔径は 100 Å です。
  • pH は2 ~ 7 で安定
  • 最高温度 60 ℃

分取 HPLC カラムハードウェアのオプション - カラム内径(i.d.)およびカラム性能ニーズによります。

標準ネジ式および標準フランジハードウェア

  • 標準的なアプリケーション用に設計され、専門性の高い充填と堅牢な設計により、日常使用に適した汎用性の高い製品を提供します。
  • カラム内径< 40 mm 用標準ネジ式ハードウェア。
  • カラム内径≥ 40 mm 用標準フランジハードウェア。
  • ご要望に応じて、標準ハードウェアを SFC と適合するように変更可能。

XtendedLife ハードウェア

  • 内蔵の Dynamic Axial Compression(DAC;ダイナミック軸圧縮)システムによりカラムの寿命を延長し、メディアベッドが確実に連続して充填されるようにします。
  • SFC 適合、内径 50 mm まで提供可能。

分取ガードは、分取カラムの寿命を延ばすことが実証済みであり、費用対効果の高い方法です。当社の分取ガードカラムには分取ガードホルダーが必要です。

カスタマー特殊オーダー

  • 現在、Thermo Scientific の固定相をご使用中で、上記以外の分取スケールのカラムをご希望の場合、あるいは特定サイズのカラムのご相談は、お客様の要件について当社にお問い合わせください。
  • 特殊オーダーについては、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
  • カスタムカラムの返品はできません。
仕様
カラムフォーマット分取カラム、 XtendedLife
カラムタイプ順相
エンドキャッピング済みNo
最大圧力3500 psi(240 bar)
梱包材球状、完全多孔性、超高純度シリカ
固定相シリカ
表面積350 m²/g
温度60 ℃
USPタイプL3
炭素含量0%
直径(メートル法)25 mm
長さ(メートル法)250 mm
粒子径5 μm
順相
孔径100 Å
pH27
Unit SizeEach