Nalgene™ Polypropylene Powder Funnels
Nalgene™ Polypropylene Powder Funnels
Nalgene™ Polypropylene Powder Funnels
Nalgene™ Polypropylene Powder Funnels
Thermo Scientific™

Nalgene™ Polypropylene Powder Funnels

Transfer powders with these powder funnels. Parallel stem minimizes bridging of powder and external ribbing prevents air locks. A shatter-proof alternative to glass.
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)上部容量(メートル法)
4252-0150PK
または、製品番号4252-0150
147mm716mL
4252-0065PK
または、製品番号4252-0065
65mm68mL
4252-0080PK
または、製品番号4252-0080
79mm115mL
4252-0100PK
または、製品番号4252-0100
104mm243mL
製品番号(カタログ番号) 4252-0150PK
または、製品番号4252-0150
価格(JPY)
4,820
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
6,040
割引額 1,220 (20%)
Pack of 4
直径(メートル法)上部:
147mm
容量(メートル法):
716mL

Thermo Scientific™ Nalgene 粉末ロートは粉末の移し替え用です。

足部が平行になっており、粉末のブリッジ (粒子同士がアーチ構造を形成して閉塞し、粉末が排出口から排出されない現象) を最小限に抑制。また、外側の筋がエアーロックを防止します。多様な実験用化学薬品や試薬に対する耐薬品性を備えています。破損しにくいためガラス製ロートの代替として使用できます。

  • ポリプロピレンは破損しにくく、多様な実験用試薬に対する化学的適合性を保有
  • ラボ環境での汎用ロートとして最適で、ガラス製ロートに代わる耐久性に優れたロートとして機能を発揮
  • オートクレーブ可能
仕様
オートクレーブ可能Autoclavable
概要Funnel Powder PP 150mm
直径(メートル法)脚27mm
直径(メートル法)上部147mm
長さ(メートル法)脚30mm
数量4/Pk.; 24/Cs.
容量(メートル法)716mL
高さ(メートル法)136mm
材料PP
Unit SizePack of 4