Nalgene™ Separatory Funnels made with Teflon™ fluoropolymer with Closure made with Tefzel™
Nalgene™ Separatory Funnels made with Teflon™ fluoropolymer with Closure made with Tefzel™
Nalgene™ Separatory Funnels made with Teflon™ fluoropolymer with Closure made with Tefzel™
Nalgene™ Separatory Funnels made with Teflon™ fluoropolymer with Closure made with Tefzel™
Nalgene™ Separatory Funnels made with Teflon™ fluoropolymer with Closure made with Tefzel™
Thermo Scientific™

Nalgene™ Separatory Funnels made with Teflon™ fluoropolymer with Closure made with Tefzel™

TFE 製ストップコックを備えた、これらの化学的に不活性で透明かつオートクレーブ可能なロートをご利用ください。 耐化学薬品性で、液漏れ防止機能を有し、潤滑油が不要。
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)内容
4301-0500PK
または、製品番号4301-0500
500mL43 mm Closure
4301-0125PK
または、製品番号4301-0125
125 mLETFE Closure
4301-1000PK
または、製品番号4301-1000
1000 mLETFE Closure
4301-2000PK
または、製品番号4301-2000
2000 mLETFE Closure
4301-0250PK
または、製品番号4301-0250
250mL33 mm Closure
製品番号(カタログ番号) 4301-0500PK
または、製品番号4301-0500
価格(JPY)
29,180
キャンペーン価格
Ends: 27-Mar-2026
36,480
割引額 7,300 (20%)
Pack of 1
お問い合わせください ›
容量(メートル法):
500mL
内容:
43 mm Closure
TFE ストップコックを備えた、化学的に不活性で透明かつオートクレーブ可能な Thermo Scientific™ Nalgene™ クロージャー付き Teflon® FEP 製分液ロートをご利用ください。 TFE 製ストップコックは卓越した耐化学薬品性を有し、液漏れ防止構造† になっており、潤滑油不要です ‐ 化学的な殺菌も行えます。 当社のポリプロピレン製分液ロートよりも透明度が高くなっています。 すべての一般的なラボ試薬および溶媒に対応します。 ガラス製の分液ロートのように、欠けたり、亀裂を生じたり、あるいは壊れたりといったことがありません。
特長:
  • 耐破損性があり、分液ロート内で使用されるいかなる化学物質からも影響を受けません
  • 検体を汚染するフタル酸類を含みません
  • 放射活性のある物質や危険な物質の分離に便利です
  • オートクレーブ可能/液漏れ防止構造
  • ステムの長さ: 65mm

内容:

Teflon™ FEP 製ロート, TFE 世ストップコックおよび Tefzel™ ETFE 製スクリューキャップ

オーダー情報:

125mL ~ 1L サイズ用のストップコック交換部品は、カタログ番号 714301-1025 でご注文いただけます。   2L サイズ用のストップコック交換部品は、カタログ番号 714301-1050 でご注文いただけます。

注:

ロートはオートクレーブ可能です。ストップコックは化学的に滅菌が可能です。 ストップコックに潤滑油は不要です。

Teflon™ oyobi Tefzel™ は、DuPont の商標で、Nalge Nunc International Corporation のライセンスのもとで使用しています。

†「液漏れ防止構造」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) ボトル/フラスコ/ロートのキャップシステム (キャップ径が 100mm 未満) は、水を充填してから反転させた状態で 2psig の空気圧で 2 分間放置した後に水漏れが見られないこと。 b) ボトル/ロート/フラスコのキャップシステム (キャップ径 100mm 以上) は、水を充填してから 15 分間反転させた状態で保持した後に水漏れが見られないこと。 注: 他の液体を使用すると同じテスト結果にならないことがあります。 安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、使用用途の条件でお客さまに事前に評価試験をしていただくことを推奨しています。 Thermo Scientific Nalgene 製品は、常温・常圧下での液漏れを防止します。また正規の Nalgene キャップとともに使用される場合に限ります。

仕様
内容43 mm Closure
数量1/Pk.; 4/Cs.
容量(メートル法)500mL
高さ(メートル法)347 mm
材料Teflon FEP
製品タイプSeparatory Funnel
Unit SizePack of 1