LinerGOLD™ GC ライナー
実際の製品は異なる場合があります
LinerGOLD™ GC ライナー
LinerGOLD™ GC ライナー
LinerGOLD™ GC ライナー
LinerGOLD™ GC ライナー
LinerGOLD™ GC ライナー
LinerGOLD™ GC ライナー
Thermo Scientific™

LinerGOLD™ GC ライナー

定番の LinerGOLD™ GC ライナーを使用することで、ガスクロマトグラフィー(GC)分析において一貫して高い正確性、感度、精密性を実現できます。

製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)内径長さ(メートル法)数量Product Type
45350032TS
または、製品番号45350032
3 mm105 mm5Splitless Straight Liner
453220442 mm120 mm2PTV Siltek Metal Liner
453220461 mm120 mm2PTV Siltek Metal Liner
453220521 mm120 mm2PTV Silcosteel Liner for OC
453500305 mm105 mm5Split Straight Liner
453500313 mm105 mm5Split Straight Liner
453500335 mm105 mm5Splitless Straight Liner
453520541 mm120 mm5PTV Straight Liner
453520572 mm120 mm5PTV Straight Liner
453520602 mm120 mm5PTV Liner, Sintered Lining
453520621 mm120 mm5PTV Liner, Three Baffles
453520830.75 mm105 mm5PTV Split/Splitless Straight Liner
453540335 mm105 mm25Splitless Straight Liner
453540572 mm120 mm25PTV Straight Liner
453T19055 mm105 mm5Split FocusLiner
453T21202 mm120 mm5PTV Baffle Liner (Siltek)
453T21213 mm105 mm5Splitless Straight Liner (Siltek)
453T28955 mm105 mm5Splitless FocusLiner
453T29995 mm105 mm5Splitless FocusLiner for 50 mm Needle
453T48955 mm105 mmSplitless FocusLiner
453T49055 mm105 mm25Split FocusLiner
453T49995 mm105 mm25Splitless FocusLiner
453220452 mm120 mm5PTV Glass Straight Liner (Deactivated)
453220562 mm120 mm2PTV Siltek Metal Liner, Wool
453A20094 mm78.5 mm5Split/Splitless Mini-Lam Liner
453TH002MixedMixed5Split/Splitless Mixed Liner Sample Pack
45352070TS
または、製品番号45352070
2 mm120 mm5PTV Split Liner, Recessed Gooseneck
45350030-UI5 mm105 mm5Direct Straight Liner
45350032-UI3 mm105 mm5Splitless Liner
453A1255-UI4 mm78.5 mm5Precision Liner
453A1335-UI1 mm78.5 mm5Direct Straight Liner
453A2265-UI4 mm78.5 mm5Split/Splitless Liner
453A1295-UI4 mm78.5 mm5Split/Splitless Straight Liner
453A1345-UI4 mm78.5 mm5Splitless Liner, Single Taper
453A1925-UI4 mm78.5 mm5Splitless Liner, Single Taper, Wool
453A1355-UI4 mm78.5 mm5Splitless Liner, Double Taper
45350033-UI5 mm105 mm5Splitless Liner
453T1905-UI5 mm105 mm5Precision Liner
453A1252-UI4 mm78.5 mm25Precision Liner
453A1262-UI4 mm78.5 mm25Split/Splitless Liner
453A2292-UI4 mm78.5 mm25Split/Splitless Straight Liner
453A2332-UI1 mm78.5 mm25Direct Straight Liner
453A2342-UI4 mm78.5 mm25Splitless Liner, Single Taper
453A2352-UI4 mm78.5 mm25Splitless Liner, Double Taper
453A2922-UI4 mm78.5 mm25Splitless Liner, Single Taper, Wool
453T2171-UI1 mm120 mm5PTV Liner, Offset 5 Baffles
453T2845-UI2 mm120 mm5PTV Liner, Concentric Baffles
453T2999-UI5 mm105 mm5Splitless Precision Liner
453TH002-UIMixedMixed5Mixed Liner Pack
453A1365-UI4 mm78.5 mm5Double Taper Cyclo Liner
453A1375-UI4 mm78.5 mm5Split Cyclo Liner
45312145-UI2 mm120 mm1PTV Liner, Tenax TA
製品番号(カタログ番号) 45350032TS
または、製品番号45350032
価格(JPY)
-
直径(メートル法)内径:
3 mm
長さ(メートル法):
105 mm
数量:
5
Product Type:
Splitless Straight Liner

ゴールドスタンダードの性能と再現性を備えた GC ライナーをお使いください。Thermo Scientific™ LinerGOLD™ GC ライナーを使用することで化学反応性を大幅に抑えたガスクロマトグラフィー(GC)分析が可能となり、高い正確性、感度、精密性を実現します。これらの注入ポートライナーは以下を実現します。

  • 分析の精確性、感度を向上し、分析時の高反応性化合物のロスを抑制
  • 活性および反応性が高い化合物の分析における、低い検出限界
  • ライナー間の優れた再現性がもたらす、信頼性の高い分析結果
  • 経時劣化なく一貫して高い分析性能

すべての LinerGOLD GC ライナーは製造後、試験されており、お客様がお持ちの GC システムで安心してご使用いただけます。

保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
使用対象 (装置)TRACE Ultra and FOCUS SSL Instruments
数量5
直径(メートル法)内径3 mm
直径(メートル法)外径8 mm
長さ(メートル法)105 mm
梱包材None
Product TypeSplitless Straight Liner
Unit SizePack of 5