5000 Series 0.03μm to 0.30μm Polymer Particle Suspension
Thermo Scientific™

5000 Series 0.03μm to 0.30μm Polymer Particle Suspension

이 입자 부유액으로 광산란, 미세 다공성 필터 검사 및 에어로졸 입자 발생 등의 연구를 최적화할 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호직경(미터법)수량
5008A0.08 μm15 mL
5003A0.03 μm15 mL
5003B0.03 μm100 mL
5006A0.06 μm15 mL
5006B0.06 μm100 mL
5008B0.08 μm100 mL
5009A0.09 μm15 mL
5010A0.10 μm15 mL
5010B0.10 μm100 mL
5011A0.11 μm15 mL
5012A0.12 μm15 mL
5014A0.14 μm15 mL
5016A0.16 μm15 mL
5017A0.17 μm15 mL
5020A0.20 μm15 mL
5022A0.22 μm15 mL
5024A0.24 μm15 mL
5026A0.26 μm15 mL
5030A0.3 μm15 mL
카탈로그 번호 5008A
제품 가격(KRW)
-
직경(미터법):
0.08 μm
수량:
15 mL
Thermo Scientific™ 5000 Series 0.03μm to 0.30μm Polymer Particle Suspension으로 광산란, 미세 다공성 필터 검사 및 에어로졸 입자 발생 등의 연구를 최적화할 수 있습니다. 이 입자는 다양한 입자 크기와 속성을 가진 입자상 물질에 대한 요구 사항을 만족시킬 수 있습니다.

폴리스티렌 마이크로 입자의 밀도는 1.05g/cm3 , 굴절률은 589nm에서 1.59입니다. 입자 지름은 광학 현미경, 광자 상관 분광법 또는 광산란으로 측정합니다. 고형물 중량의 10%를 차지하는 수용 부유액으로 포장됩니다. 5000 시리즈 입자의 크기는 최대 3.1미크론입니다. 더 큰 입자가 필요한 경우 7000 Series Copolymer Microsphere Suspension를 참조하십시오.

주문 정보:

이용 가능한 병의 크기: 15mL, 100mL 및 1,000mL 15mL(“A” 부품 번호 병), 100mL(B 병) 및 1,000mL(C 병)는 주문에 따라 포장됩니다. 예: (부품 번호 5003B 및 5003C) 이러한 주입 용기를 주문할 때는 영업일 기준 10일이 소요될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

포함 항목:

물질안전자료(MSDS) 및 일반 제품 취급 인서트 시트

권장 용도:

필터 평가 및 테스트, 유체역학 연구, 분산 연구, 그리고 그 밖의 많은 연구 및 개발 프로젝트에서 사용되는 고농도 고분자 입자(< 3μm). 해당 응용 분야에 필요한 정확한 규격을 만족하지 못하므로 기기 보정이나 진단시약에 사용하기 위한 것은 아닙니다.

사양
첨가제Contains trace amount of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
농도10%
설명Particles useful for such applications as filter evaluation, checking and testing, light scattering research, fluid mechanics research, aerosol particle generation, dispersion studies, and many other research and development projects. They are not intended for use in instrument calibration.
포함General product handling insert sheet
포장15 mL
입자 밀도1.05g/cm3
수량15 mL
굴절률1.59 at 589nm (25°C)
안정성Product stable for a minimum of 24 months
색상White or Colorless
직경(미터법)0.08 μm
용도(애플리케이션)Aerosol Particle Generation, Dispersion, Filter Evaluation, Light Scattering, Particle Generation
물질Polystyrene
제품 유형Polymer Particle Suspensions
Unit SizeEach
구성 및 보관
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.