Pharma <i>mini</i> HME Micro Compounder Accessories
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Pharma mini HME Micro Compounder Accessories

Thermo Scientific™ Pharma mini HME es una microextrusora cónica para la extrusión de material fusible por calor en investigación y desarrollo de la industria farmacéutica; está construida según las normas GMP.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
553-0620Sistema de postextrusión CaliCut
553-6100Set de tornillos rotatorios
553-6105Set de tornillos contrarrotatorios
553-6120Kit de lote
553-6400alimentador manual
553-6410Minialimentador de potencia
553-8001Paquete de documentación
Número de catálogo 553-0620
Precio (USD)
-
Descripción:
Sistema de postextrusión CaliCut

Thermo Scientific™ Pharma mini HME es una microextrusora cónica para la extrusión de material fusible por calor en investigación y desarrollo de la industria farmacéutica; está construida según las normas GMP.

Este producto aporta una ventaja competitiva especial en el desarrollo de nuevos fármacos, con la minimización del tiempo de comercialización y la reducción del desecho de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) y de los costes en general. En este contexto, la evaluación rápida y temprana de las nuevas formulaciones de excipientes/IFA es crucial. La extrusión de material sensible al calor y el procesamiento continuo pueden acelerar el desarrollo de formulaciones y la rentabilidad de la producción. La microextrusora Thermo Scientific Pharma mini HME permite al usuario identificar los fármacos más idóneos para la extrusión de material fusible por calor utilizando una mínima cantidad de hasta tres gramos de material.

Con Pharma mini HME, ofrecemos una microextrusora de doble husillo que requiere solo la mínima cantidad de tres gramos de material para identificar los posibles fármacos aptos para la extrusión de material fusible por calor. La extrusora con husillos cónicos co y contra rotatorios está diseñada para minimizar los desechos y reducir al mínimo el tiempo de limpieza.
  • Requiere solo 3 g (4 ml) de material para la extrusión.
  • Diseño compacto sin ventilador, con control independiente por pantalla táctil para aplicaciones en campana de gases o en cámara de acceso con guantes.
  • Piezas en contacto con el producto extraíbles e intercambiables para una limpieza rápida y sencilla.
  • IP 54 que impide la penetración de polvo y agua, y permite utilizar aerosoles para lavar la microextrusora Pharma mini HME.
  • Útil como unidad de producción a pequeña escala con velocidades de procesamiento de 100 g/h.
  • Control por pantalla táctil con niveles de usuario y protección por contraseña.
  • Software de registro de datos, como opción, para registrar temperaturas, par de torsión y velocidad de husillos.
  • Kit de conversión de lotes opcional para utilizar Pharma mini HME como mezcladora de lotes pequeños.
  • Solución complementaria de flujos de trabajo cuando se utiliza con la miniinyectora Thermo Scientific™ HAAKE™ MiniJet.

Materiales:

  • Ingredientes farmacéuticos activos (IFA)
  • Excipientes
  • Polímeros de aplicación sanitaria
  • Sistemas de administración de fármacos
  • Geles blandos
Aplicaciones:
  • Extrusión de material fusible por calor
  • Productos sanitarios
  • Implantes
  • Liberación controlada de fármacos
  • Manejo y procesamiento de ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia en cámara de acceso con guantes.

Un tamaño reducido disminuye el volumen de las salas blancas, y el menor consumo de ingredientes reduce la manipulación y la exposición del operador.

Especificaciones
DescripciónSistema de postextrusión CaliCut
Altura (métrico)430 mm
Longitud (métrico)530 mm
Peso (métrico)50 kg
Anchura (métrico)400 mm depth
Intervalo de velocidad10 to 360 rpm
Unit SizeEach