Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology
Thermo Scientific™

Nalgene™ Unwire™ Half-Racks: Resmer™ Manufacturing Technology

Organize and store samples with space-efficient half-racks, ideal for use in incubators, refrigerators, freezers, under lab hoods and on benchtops.
製品番号(カタログ番号)アレイ使用対象 (装置)
5972-0520PK
または、製品番号5972-0520
レッド4 x 520mm Tubes
5972-0013PK
または、製品番号5972-0013
White6 x 613mm Tubes
5972-0016PK
または、製品番号5972-0016
White6 x 616mm Tubes
5972-0020PK
または、製品番号5972-0020
White4 x 520mm Tubes
5972-0025PK
または、製品番号5972-0025
White4 x 425mm Tubes
5972-0030PK
または、製品番号5972-0030
3 x 330mm Tubes
5972-0313PK
または、製品番号5972-0313
Blue6 x 613mm Tubes
5972-0316PK
または、製品番号5972-0316
Blue6 x 616mm Tubes
5972-0320PK
または、製品番号5972-0320
Blue4 x 520mm Tubes
5972-0325PK
または、製品番号5972-0325
Blue4 x 425mm Tubes
5972-0330PK
または、製品番号5972-0330
3 x 330mm Tubes
5972-0413PK
または、製品番号5972-0413
Green6 x 613mm Tubes
5972-0416PK
または、製品番号5972-0416
Green6 x 616mm Tubes
5972-0420PK
または、製品番号5972-0420
4 x 520mm Tubes
5972-0430PK
または、製品番号5972-0430
Green3 x 330mm Tubes
5972-0513PK
または、製品番号5972-0513
レッド6 x 613mm Tubes
5972-0516PK
または、製品番号5972-0516
レッド6 x 616mm Tubes
5972-0530PK
または、製品番号5972-0530
Red3 x 330mm Tubes
製品番号(カタログ番号) 5972-0520PK
または、製品番号5972-0520
価格(JPY)
3,920
Each
色:
レッド
アレイ:
4 x 5
使用対象 (装置):
20mm Tubes

スペース効率の高い Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ ハーフラックは、フルサイズの Unwire ラックの特徴を全て備えながらも半分の設置面積で済み、このハーフラックを用いてサンプルを体系化し、保存することができます。 これらのラックは、ラボのドラフト内や作業台上のインキュベータ、冷蔵庫、フリーザーでの使用に最適で、アイスバスやウォーターバスに簡単にフィットし、浮くことがありません。 鮮やかな 4 色で成形されており、サンプルの整理に便利です。

  • Thermo Scientific™ Resmer™ 製造技術を用いて製造されています。
  • ラックは繰り返しオートクレーブ可能です。
  • 滑らかな表面仕上げのため汚染物が付着することがなく、破損する溶接部や角部もありません。
  • エンドプレートには大きなラベルを貼り付け可能です。
  • ラボで使用されるほとんどの化学薬品に対する耐性と、最大 121°C までの温度に対する耐熱性があるため、ラボでの多様な用途に対応できます。
  • 15mL コニカルチューブは 20mm ラックに、50mL コニカルチューブは 30mm ラックに適合します。
  • 組み立ては不要です。
仕様
アレイ4 x 5
概要Test Tube Half-Rack Unwire™ Red 20mm
直径(メートル法)内径20 mm
直径(メートル法)開口部20 mm
サイズ(L☓W☓H)5 x 4.1 x 3.3 in. (12.7 x 10.5 x 8.4 cm)
使用対象 (装置)20mm Tubes
高さ(ヤードポンド法)3.3インチ
高さ(メートル法)8.4cm
長さ(ヤードポンド法)5インチ
長さ(メートル法)12.7cm
3 Tiers
幅(ヤードポンド法)4.1インチ
幅(メートル法)10.5cm
オートクレーブ可能Autoclavable
レッド
保持Tubes (20 mm)
材料RESMER
位置20
製品タイプTest Tube Rack
形状Rectangular
Unit SizeEach