HyperSep™ 加圧マニホールドアダプタープレート
Thermo Scientific™

HyperSep™ 加圧マニホールドアダプタープレート

Thermo Scientific™ HyperSep™ 加圧マニホールド用の、さまざまな固相抽出 (SPE) カートリッジを処理できるアダプタープレートです。
製品番号(カタログ番号)使用対象 (装置)
60104-267HyperSep Positive Pressure Manifold, 10 mL/15 mL SPE Cartridges
60104-265HyperSep Positive Pressure Manifold, 1 mL SPE Cartridges
60104-2661 mL Cartridges
製品番号(カタログ番号) 60104-267
価格(JPY)
31,440
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
52,400
割引額 20,960 (40%)
Each
使用対象 (装置):
HyperSep Positive Pressure Manifold, 10 mL/15 mL SPE Cartridges
価格(JPY)
31,440
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
52,400
割引額 20,960 (40%)
Each
Thermo Scientific™ HyperSep™ 加圧マニホールドアダプタープレートは、固相抽出 (SPE) カートリッジのサイズに合わせてお選びいただけます。HyperSep 加圧マニホールドには、最大 48 個の SPE カートリッジを収容できます(1、3、6、および 10/15 mL)。
HyperSep 加圧マニホールドには、最大 48 個の SPE カートリッジを収容できます。SPE カートリッジに添加されたサンプルと溶媒は、各ポジションで均一な流量を得るために加圧下で抽出されます。抽出物は 13 mm または 16 mm チューブに収集されます。この SPE マニホールドは、クロマトグラフィーによる分析用の複数のサンプルを、迅速かつ、簡易で堅牢な方法で調製できます。

いずれかの HyperSep 加圧マニホールド用アクセサリの交換が必要な場合は、関連製品を参照してください。

仕様
概要Adapter Plate for 10 mL/15 mL Cartridges for PP Manifold, 1 pk
使用対象(アプリケーション)Industrial Chromatography
使用対象 (装置)HyperSep Positive Pressure Manifold, 10 mL/15 mL SPE Cartridges
製品ラインHyperSep
タイプAdapter Plate
Unit SizeEach