HyperSep™ Retain PEP カートリッジ
Thermo Scientific™

HyperSep™ Retain PEP カートリッジ

Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP カートリッジでは、極性および非極性検体をバランスよく保持できます。
製品番号(カタログ番号)ベッド重量カラム容量(メートル法)
60107-205500 mg3 mL
60107-20130 mg1 mL
60107-20360 mg3 mL
60107-204200 mg3 mL
60107-206500 mg6 mL
60107-207100 mg6 mL
60107-20860 mg6 mL
60107-211150 mg6 mL
60107-212200 mg6 mL
60107-2151000 mg25 mL
60107-217100 mg3 mL
60107-2181000 mg6 mL
製品番号(カタログ番号) 60107-205
価格(JPY)
37,800
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
63,000
割引額 25,200 (40%)
Each
ベッド重量:
500 mg
カラム容量(メートル法):
3 mL

尿素官能基で修飾された高純度かつ高多孔性のポリスチレン DVB 材料が大容量で充填された Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP カートリッジでは、極性および無極性検体をバランスよく保持できます。 化学的性質は pH 0 ∼ 14 で安定しているため、この SPE サンプル調製カートリッジは、多くの生物学、製薬、法医学、および環境アプリケーションの堅牢性と信頼性を大幅に向上させます。

特徴:
Hypersep Retain カートリッジは大容量のサンプルに最適で、真空、陽圧、または遠心分離による日常的処理を効率化します。
  • 高く安定した回収率
  • 迅速かつ簡便なサンプル前処理とメソッド開発
  • 従来の形式における再現可能で信頼性の高いサンプル調製
  • 幅広い化学的性質とベッド重量で使用可能
用途:
  • 生体液中の薬物およびその代謝物
  • 血清中、血漿中、生体液中のペプチド
  • 環境試料
使用対象: Thermo Scientific™ HyperSep-96™ システム
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラム容量(メートル法)3 mL
概要500 mg bed weight; 3 mL column volume
使用対象(アプリケーション)Retention of Polar and Nonpolar Analytes
数量Pack of 50
ベッド重量500 mg
使用対象 (装置)Thermo Scientific HyperSep-96 System
粒子径40 to 60 μm
製品ラインHyperSep
吸着剤HyperSep Urea-Modified Polystyrene DVB
タイプSolid Phase Extraction Cartridge
容量(メートル法)3 mL
Unit SizeEach