Cartuchos HyperSep™ SAX
Thermo Scientific™

Cartuchos HyperSep™ SAX

Obtenga un excelente rendimiento para la extracción de carboxílico y otros ácidos débiles con estos cartuchos de SPE intercambiadores de aniones fuertes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoCapacidad de columna (métrico)
60108-71510.000 mg75 mL
60108-360500 mg6 mL
60108-41750 mg1 mL
60108-418100 mg1 mL
60108-419200 mg3 mL
60108-4341000 mg6 mL
60108-521500 mg3 mL
60108-7132000 mg15 mL
60108-7145000 mg25 mL
Número de catálogo 60108-715
Precio (USD)
-
Peso del lecho:
10.000 mg
Capacidad de columna (métrico):
75 mL
El uso de la preparación de muestras de SPE puede mejorar considerablemente la resistencia y fiabilidad de muchas aplicaciones biológicas, farmacéuticas, forenses y medioambientales.

Los cartuchos Thermo Scientific™ HyperSep™ SAX cuentan con un absorbente de intercambio aniónico fuerte para la extracción de ácidos débiles. Algunas aplicaciones habituales son:

  • Aislamiento de proteínas aniónicas
  • Eliminación de los pigmentos ácidos de los alimentos
  • Aislamiento de compuestos fenólicos
  • Ácidos nucleicos, nucleótidos y surfactantes
Los cartuchos intercambiadores de aniones fuertes HyperSep SAX son idóneos para la extracción de carboxílico y otros ácidos débiles. El parámetro químico extrae los compuestos cargados negativamente de las soluciones acuosas y no acuosas.
  • El grupo de amina enmascara el efecto de la cadena de carbono del grupo funcional
  • La selectividad puede establecerse con la opción de tampón

Cartuchos y placas de SPE HyperSep

Los cartuchos de extracción de fase sólida Thermo Scientific™ HyperSep™ ofrecen una preparación de muestras reproducible y fiable en un formato tradicional. Disponibles en una amplia gama de parámetros químicos y pesos de lecho, los cartuchos son perfectos para muestras de gran tamaño y se ajustan a las configuraciones estándar del sector, lo que permite un procesamiento rutinario eficaz por vacío, presión positiva o centrifugación.

El sistema Thermo Scientific™ HyperSep-96™ incorpora absorbentes de extracción de fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos, proporcionando análisis eficaces sin sacrificar la reproducibilidad ni la exactitud. El diseño innovador de las placas de pocillos de HyperSep-96 ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método. Las placas de pocillos se pueden personalizar, permitiendo el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos. Los productos HyperSep-96 están disponibles en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas previamente montadas.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna (métrico)75 mL
DescripciónLecho de 10 g de peso; columna de 75 mL de volumen
Para utilizar con (aplicación)Extracción de ácidos débiles
Cantidad10/paq.
Peso del lecho10.000 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema Thermo Scientific HyperSep-96
Tamaño de partículasDe 40 a 60 μm
Línea de productosHyperSep
AbsorbenteHyperSep SAX
TipoCartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico)75 mL
Unit SizeEach