HyperSep™ SLE カートリッジ (pH 7)
実際の製品は異なる場合があります
HyperSep™ SLE カートリッジ (pH 7)
HyperSep™ SLE カートリッジ (pH 7)
Thermo Scientific™

HyperSep™ SLE カートリッジ (pH 7)

高速で効率的なサンプル調製技術で、生体試料からリン脂質を除去します。
製品番号(カタログ番号)概要
60109-500-3-7500 mg/3 mL, Pk. of 50, pH7
60109-1000-6-71 g/6 mL, Pk. of 30, pH7
60109-20000-60-720 g/60 mL, Pk. of 10, pH7
60109-2000-12-72 g/12 mL, Pk. of 20, pH7
60109-200-3-7200 mg/3 mL, Pk. of 50, pH7
60109-4000-25-74 g/25 mL, Pk. of 15, pH7
60109-500-6-7500 mg/6 mL, Pk. of 30, pH7
製品番号(カタログ番号) 60109-500-3-7
価格(JPY)
18,900
Pack of 50
概要:
500 mg/3 mL, Pk. of 50, pH7

Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction) は、生体マトリックスからリン脂質を除去する高速かつ効果的なサンプル調製手法を採用しています。

HyperSep SLE カートリッジ (pH 7) を使用すると、簡単で効率的かつ効果的なプロトコルによって生体マトリックスのサンプル調製を行うことができます。SLEは、分析で様々な問題を引き起こすリン脂質を除去することも可能です。

SLE には、液体/液体抽出 (LLE) や除タンパク等、生体試料を処理する既存のサンプル調製法に対して、多数の利点があります。SLE は LLE に比べて再現性と回収率が高く、必要な溶媒量が少なくて済みます。また、LLE ではエマルジョンが発生しますが、LLEは発生しないので時間短縮が可能です。また、LLE では行えない完全自動化が可能です。SLE は、リン脂質を除去できない除タンパクと比べて、サンプル抽出物純度が高く、高感度が得られる手法です。
  • 簡単で使いやすいプロトコル
  • リン脂質の除去
  • LLE に比べ高い再現性および回収率
  • 保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    仕様
    概要500 mg/3 mL, Pk. of 50, pH7
    使用対象(アプリケーション)Removal of Phospholipids From Biological Matrices
    数量Pack of 50
    ベッド重量500 mg
    製品ラインHyperSep
    吸着剤HyperSep Special Treated Diatomite
    タイプSolid Phase Extraction Cartridge
    容量(メートル法)3 mL
    Unit SizePack of 50