WebSeal 384 ウェルコーティングなしプラスチック製マイクロプレート
Thermo Scientific™

WebSeal 384 ウェルコーティングなしプラスチック製マイクロプレート

この高品質ポリプロピレン製 384 ウェルマイクロプレートにより、優れた耐溶媒性と低いバックグラウンドノイズが得られます。
製品番号(カタログ番号)総容量(メートル法)ウェルパックあたり入数
60180-P138120 μL120 Microplates
製品番号(カタログ番号) 60180-P138
価格(JPY)
-
総容量(メートル法)ウェル:
120 μL
パックあたり入数:
120 Microplates
Thermo Scientific™ WebSeal 384 ウェルコーティングを施していないプラスチック製マイクロプレートにより、優れた耐溶媒性と低いバックグラウンドノイズが得られます。高品質 GC 試験済みポリプロピレン製
用途:
  • 製薬および化学工業 QA/QC
  • ハイスループットスクリーニング (HTS)
  • サンプル採取および保管
  • コンビナトリアルケミストリー
  • 液相アッセイ

耐薬品および耐熱性のあるポリプロピレン

  • アルコール、アセトニトリルなどの一般的な HPLC 溶媒に対する耐性
  • 耐熱 −80°C ~ +121°C
  • GC 試験により低溶出を保証

さまざまな装置への適合性

  • SBS 規格および ANSI 規格の小スペース設計

C17

  • シャローウェルとディープウェルのフォーマット
  • U 字底および V字底ウェル

保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
高さ(メートル法)14.4 mm
箱あたりの入数120 Packs
パックあたり入数120 Microplates
製品タイプマイクロプレート
総容量(メートル法)ウェル120 μL
容量(メートル法)使用可能10∼100 μL
アレイ16 x 24
フォーマットStandard
材料Polypropylene
ウェル数384
無菌性Non-sterile
表面処理Non-coated
ウェル形状Round Bottom (U-well)
Unit SizeCase of 120