Tubos capilares PEEKsil™
Tubos capilares PEEKsil™
Thermo Scientific™

Tubos capilares PEEKsil™

Obtenga una excelente compatibilidad química y una contaminación cruzada muy baja utilizando los tubos capilares altamente inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
60182-5030,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm
60182-5000,05 mm (0,002 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm
60182-5010,05 mm (0,002 in) de diámetro interior; longitud de 20 cm
60182-5040,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 20 cm
60182-5060,05 mm (0,007 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm
60182-5070,05 mm (0,007 in) de diámetro interior; longitud de 20 cm
60182-5080,05 mm (0,007 in) de diámetro interior; longitud de 50 cm
Número de catálogo 60182-503
Precio (USD)
-
Descripción:
0,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm

Obtenga una excelente compatibilidad química y una contaminación cruzada muy baja para mejorar el rendimiento de la cromatografía líquida (LC) utilizando los tubos capilares altamente inertes Thermo Scientific™ PEEKsil™. Fabricados con tubos de sílice fundida con orificio de precisión revestidos con un D.E. de 1,59 mm (1/16 in.). La cubierta de PEEK es capaz de resistir altas presiones. Los tubos PEEKsil son perfectos para HPLC capilar y espectrometría de masas de LC (MS). La superficie interior lisa asegura excelentes características de flujo y una contaminación cruzada muy baja. Es compatible con la mayoría de los disolventes orgánicos y se puede utilizar en la mayoría de los sistemas de cromatografía estándar.

Uso recomendado
  • Los tubos son rígidos; no recomendados para usos que requieran torsión de los tubos
  • Utilice solo las longitudes precortadas; cortar los tubos después de su recepción puede dañarlos.
Especificaciones
Descripción0,05 mm (0,004 in) de diámetro interior; longitud de 10 cm
Para utilizar conHPLC, LC-MS
Para utilizar con (aplicación)HPLC, LC-MS
Diámetro interior (imperial)0,004 in
Diámetro exterior (imperial)6,35 mm (1/16 in)
Diámetro interior (métrico)0,102 mm
Diámetro exterior (imperial)1,588 mm
MaterialPEEK, sílice
Longitud global (imperial)0,0762 mm (3,937 in)
Longitud global (métrico)10 cm
TipoTubos capilares
Unit SizePack of 5