HyperSep™ C18 プレート
Thermo Scientific™

HyperSep™ C18 プレート

これらの疎水性逆相 C18 ウェルプレートおよび個別ウェルを使用すると、ほとんどの無極性化合物に対する保持力と、水性マトリックスの有機検体の保持力が向上します。
製品番号(カタログ番号)概要ベッド重量
60300-42796-Well Plate50 mg
60300-42596-Well Plate10 mg
60300-42696-Well Plate25 mg
60300-42896-Well Plate100 mg
60307-20496 Fixed Well Plate100 mg
60307-20296 Fixed Well Plate25 mg
60307-20396 Fixed Well Plate50 mg
60307-20196 Fixed Well Plate10 mg
製品番号(カタログ番号) 60300-427
価格(JPY)
29,100
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
48,500
割引額 19,400 (40%)
Each
概要:
96-Well Plate
ベッド重量:
50 mg
価格(JPY)
29,100
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
48,500
割引額 19,400 (40%)
Each

SPE サンプル調製を使用すると、多くの生物学、製薬、法医学、および環境アプリケーションの堅牢性と信頼性が大幅に向上します。Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 プレートは、保持力の強いアルキル結合相で非極性∼中極性化合物に適しています。 疎水性逆相材質は、ほとんどの無極性化合物に対して保持力が強く、水性マトリックスのほとんどの有機検体を保持します。

HyperSep SPE カートリッジおよびプレート

 

Thermo Scientific™ HyperSep™ 固相抽出カートリッジでは、従来の形式で再現可能かつ信頼性の高いサンプル調製を行えます。 幅広い化学的性質とベッド重量で使用可能なカートリッジは、大容量のサンプルに最適で業界標準構成に適合しており、真空、陽圧、または遠心分離によって日常的処理を効率化します。

 

Thermo Scientific™ HyperSep-96™ システムは、従来の固相抽出吸着剤を 96 ウェルプレート形式に組み込むことで、精度や再現性を損ねることなく迅速な分析を行います。 HyperSep-96 ウェル プレートの革新的なデザインにより、メソッドの再バリデーションを行わずに、メソッドの開発とスケールの両方を 96 ウェルに調整する柔軟性が得られます。 ウェルプレートはカスタマイズ可能で、さまざまな吸着剤の化学的性質を使用したウェルを配置して、同時に処理できます。 HyperSep-96 製品は、100 個の個別ウェルパックか、組立済みプレートのいずれかでご提供します。

仕様
概要96-Well Plate
使用対象(アプリケーション)Extraction of Nonpolar to Moderately Polar Compounds
ベッド重量50 mg
粒子径40 to 60 μm
製品ラインHyperSep
吸着剤HyperSep C18
タイプSolid Phase Extraction Well Plate
容量(メートル法)ウェル1 mL
Unit SizeEach