HyperSep™ Diol プレート
Thermo Scientific™

HyperSep™ Diol プレート

Diol SPE ウェルプレートと個別ウェルは極性化合物の順相抽出に優れています。
製品番号(カタログ番号)ベッド重量容量(メートル法)
60307-31110 mg2 mL
60300-63010 mg1 mL
60300-63125 mg1 mL
60300-63250 mg1 mL
60300-633100 mg1 mL
60307-31225 mg2 mL
製品番号(カタログ番号) 60307-311
価格(JPY)
21,960
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
36,600
割引額 14,640 (40%)
Each
ベッド重量:
10 mg
容量(メートル法):
2 mL
SPE サンプル前処理を使用すると、多くの生物学、製薬、法医学、および環境アプリケーションの再現性と信頼性が大幅に向上します。

Thermo Scientific™ HyperSep™ Diol プレートに採用されている吸着剤は極性官能基で修飾された短アルキル鎖を特徴としており、極性化合物の単離に最適です。以下のようなアプリケーションに適しています。

  • 極性化合物の順相抽出
  • 極性化合物の精製
HyperSep Diol SPE 96 ウェルプレートおよび個々のウェルは、順相分離アプリケーションにおいてシリカの酸性が問題となる場合にシリカの代替吸着剤として使われるのが一般的です。

HyperSep SPE カートリッジおよびプレート

HyperSep 固相抽出カートリッジは、従来のフォーマットを用いて再現性および信頼性の高いサンプル前処理ができます。幅広い固定相とベッド重量のカートリッジは大容量のサンプルに最適で、また業界標準に適合しているため、真空、加圧、または遠心分離に適しています。

HyperSep-96 システムは、従来の固相抽出用の充填剤を 96 ウェルプレートに充填することで、精度や再現性を損ねることなく迅速に分析可能です。HyperSep-96 ウェル プレートの革新的なデザインにより、メソッドの再バリデーションを行わずに、メソッドの開発とスケールの両方を 96 ウェル用に調整する柔軟性が得られます。ウェルプレートはカスタマイズ可能で、さまざまな充塡剤の化学的性質を使用したウェルをアレンジして、同時に処理できます。HyperSep-96 製品は、100 個の個別ウェルパックと、組立済みプレートで提供します。

仕様
概要Diol 10 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
使用対象(アプリケーション)Extraction and Purification of Polar Compounds
ベッド重量10 mg
粒子径40 to 60 μm
製品ラインHyperSep
吸着剤HyperSep Diol
タイプSolid Phase Extraction Well Plate
容量(メートル法)2 mL
容量(メートル法)ウェル1 mL
Unit SizeEach