Nalgene™ Three-way Stopcock
Thermo Scientific™

Nalgene™ Three-way Stopcock

Experience in-house fluid transfer system flexibility with this three-way stopcock, arranged in a T-shape to simply any two — or all three — arms of the stopcock with ease.
製品番号(カタログ番号)プラグボア
6470-0004PK4 mm
6470-0002PK2 mm
製品番号(カタログ番号) 6470-0004PK
価格(JPY)
12,600
Each
プラグボア:
4 mm

Thermo Scientific™ Nalgene™ 3 方向ストップコックは、2 方向または 3 方向のアームに簡単に接続できる T 字形で、自家の液送システムの柔軟性を高めます。

  • チューブ状の出口は T 字型になっており、1/4 ~ 7/16 インチのチューブに対応
  • ポリプロピレン製, 非掴み型, 液漏れ防止の† Teflon™ TFE プラグ
  • オートクレーブ可能
  •  

    「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) キャップ径が 100 mm 未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 2 psig の空気圧に 2 分間耐えることができ、水漏れがないこと、b) キャップ径 100 mm 以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから 15 分間反転させた後に水漏れがないこと。注: 他の液体を使用すると同一のテスト結果とならないことがあります。安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップと併用すると、常温・常圧で液漏れがありません。

    「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) キャップ径が 100 mm 未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 2 psig の空気圧に 2 分間耐えることができ、水漏れがないこと、b) キャップ径 100 mm 以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから 15 分間反転させた後に水漏れがないこと。注: 他の液体を使用すると同一のテスト結果とならないことがあります。安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップと併用すると、常温・常圧で液漏れがありません。

    限定的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    † 「液漏れ防止」という用語は、次の基準に適合する Thermo Scientific Nalgene 製品に適用されます: a) キャップ径が 100 mm 未満のボトル/フラスコ/ロートのキャップシステムで、水を充填してから反転させた状態で 2 psig の空気圧に 2 分間耐えることができ、水漏れがないこと、b) キャップ径 100 mm 以上のボトル/ロート/フラスコのキャップシステムで、水を充填してから 15 分間反転させた後に水漏れがないこと。注: 他の液体を使用すると同一のテスト結果とならないことがあります。安全に使用するため、Thermo Scientific Nalgene のボトルとキャップは、予定している用途の条件で事前に評価試験を行うことを推奨しています。Thermo Scientific Nalgene 製品は、対応する Nalgene キャップと併用すると、常温・常圧で液漏れがありません。
    仕様
    パックあたり入数1 each
    材料Polypropylene
    Outlet PortTubulated
    プラグボア4 mm
    Plug MaterialPolypropylene
    タイプStopcock
    Unit SizeEach