Vanquish™フラクションコレクター用キャピラリーおよびループ
Thermo Scientific™

Vanquish™フラクションコレクター用キャピラリーおよびループ

統合型フラクションコレクターを装備したVanquish HPLCおよびUHPLCシステムは、ピンポイントな分画に必要な正確性をもたらします。 キャピラリーとループを選択してください。
製品番号(カタログ番号)タイプ流量範囲
6706.1080Viper5 to 10 mL/min.
6706.1110Viper0.5 to 1 mL/min.
6706.1020Viper5 to 10 mL/min.
6706.1100Viper50 μL to 0.5 mL/min.
6706.1120Viper1 to 2 mL/min.
6706.1130チューブ2 to 10 mL/min.
製品番号(カタログ番号) 6706.1080
価格(JPY)
-
タイプ:
Viper
流量範囲:
5 to 10 mL/min.
Thermo Scientific™ Vanquish™フラクションコレクターは、各自の分画アプリケーション固有のニーズに対応するよう変更を加えることが可能です。ピークベースの分画の場合は、各種サイズのディレイキャピラリーを選択できます。高流量の場合は、専用のニードルキャピラリーとフラッシュバッファーループを選択できます。当社のキャピラリーとループにはThermo Scientific™ Viper™フィンガータイトフィッティングが採用されており、取り付けが簡単で、リークのない接続が可能です。

最大限のパフォーマンスを引き出すため、流速や分画のトリガーに応じて標準セットアップを変更できるよう、さまざまな構成が用意されています。

  • ピークベースの分画の場合は、各種のディレイキャピラリーが選択可能
  • ピークベースおよび時間ベースの分画で流量が5 mL/minを超過する場合は、それらに適したニードルキャピラリーとフラッシュバッファーループが選択可能
仕様
概要フラッシュバッファーループ(100 µL)、5~10 mL/min
流量範囲5 to 10 mL/min.
材料PEEK
タイプViper
使用対象 (装置)Vanquishフラクションコレクター
Unit SizeEach