SureSTART™ 11 mmクリンプキャップ、レベル2ハイスループットアプリケーション
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™

SureSTART™ 11 mmクリンプキャップ、レベル2ハイスループットアプリケーション

Green features
レベル2のThermo Scientific™ SureSTART™ 11 mmクリンプキャップは、11 mm径の開口部を備えたクリンプバイアルに対応しており、高い堅牢性と再現性が求められるハイスループットアプリケーションにご利用いただけます。
製品番号(カタログ番号)セプタム硬度ACT Labelパックあたり入数
6ACC11RT1T赤色シリコン/透明PTFE60ショアYes1000/Cs.
6ACC11RT1赤色シリコン/透明PTFE60ショアYes100 Pk.
6ACC11RT1F赤色シリコン/透明PTFE60ショアNo5000/Cs.
6ACC11ST1白色シリコン/赤色PTFE45ショアYes100 Pk.
6ACC11ST1F白色シリコン/赤色PTFE45ショアNo5000/Cs.
6ACC11ST1T白色シリコン/赤色PTFE45ショアYes1000/Cs.
製品番号(カタログ番号) 6ACC11RT1T
価格(JPY)
Case of 1000
セプタム:
赤色シリコン/透明PTFE
硬度:
60ショア
ACT Label:
Yes
パックあたり入数:
1000/Cs.

Thermo Scientific™ SureSTART™ 11 mmクリンプキャップは、11 mm径の開口部を備えたクリンプバイアルに対応しており、SureSTART 2 mLガラス製クリンプバイアル(レベル2)などに使用できます。レベル2の製品は、高い堅牢性と再現性が求められるハイスループットアプリケーションに対応しています。各種アルミニウム製キャップには、オートサンプラーニードルに関する問題を低減するよう設計された、さまざまな硬度値の多目的シリコン/PTFEセプタムが付いています。Thermo Scientific™手動または電動クリンパーおよびデキャッパーを使用すると、クリンプキャップの着脱を簡単に行えます。

当社のパフォーマンスレベル2のキャップ製品は、GC-MSおよびLC-MSによるルーチン分析に低ブリード性、堅牢性、再現性が確保された結果が得られるよう製造され、検査されています。

SureSTARTのパフォーマンスレベル

• レベル1:日常的な分析
クロマトグラフィー用に承認済み
SureSTARTのレベル1製品は、コスト面での最適化がなされており、幅広いタイプの装置に適合します。また、日常的な分析で必要とされるパフォーマンス、サンプルの安全性、再現性を提供するための品質試験が実施されています。レベル1の製品は、UV、RI、FIDなどの検出テクニックを用いて、化合物の存在確認と定量を行うのに適しています。

• レベル2:ハイスループット分析
高い堅牢性と再現性が求められる場合
SureSTARTレベル2製品は、金属含有量、抽出物、溶出物が低く抑えられており、規制要件準拠に必要とされる高い基準を満たしています。レベル2の製品は、ルーチン分析をサポートし、ワークフローを中断させることなく高品質なデータをもたらします。

• レベル3:ハイパフォーマンス
高い感度が必須である場合
SureSTARTレベル3製品は、環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。これらの製品は、金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。レベル3の製品は、極めて優れたメソッドパフォーマンスと高レベルのサンプル安全性および完全性を提供します。

SureSTARTのすべてのバイアル、クロージャー、セプタムは、当社の製造プロセスの一環として、物理的なパラメーター仕様を満たすことが保証されています。

仕様
ACT LabelYes
認証/コンプライアンス仕様証明書付き
クロージャーサイズ11 mm
使用対象 (装置)11 mmクリンプバイアル
グリーン機能Yes - Recyclable packaging
硬度60ショア
レベルLevel 2
パックあたり入数1000/Cs.
製品タイプクリンプ、レベル2
セプタム赤色シリコン/透明PTFE
厚さ(メートル法)1 mm
Silver
材料銀色アルミニウム
製品ラインSureSTARTレベル2
Unit SizeCase of 1000