SureSTART™仕様証明書付きスクリューバイアルおよびキャップキット、レベル2ハイスループットアプリケーション
SureSTART™仕様証明書付きスクリューバイアルおよびキャップキット、レベル2ハイスループットアプリケーション
SureSTART™仕様証明書付きスクリューバイアルおよびキャップキット、レベル2ハイスループットアプリケーション
Thermo Scientific™

SureSTART™仕様証明書付きスクリューバイアルおよびキャップキット、レベル2ハイスループットアプリケーション

Green features

当社のレベル2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 仕様証明書付きスクリューバイアルおよびキャップキットは、認証と文書化のニーズに対応しています。

製品番号(カタログ番号)材料セプタム色(シール)バイアルタイプ
6AK599W透明ガラス青色シリコン/透明PTFEBlue/Clear2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2
6AK592W透明ガラス白色シリコン/赤色PTFEWhite/Red2 mLガラス製ショートスレッドスクリューSureStop™バイアル、レベル2
6AKSV9PP-15PIPolypropyleneSilicone/PolyamideWhite/RedShort Thread Vial
6AK594W褐色ガラス白色シリコン/赤色PTFEWhite/Red2 mLガラス製ショートスレッドスクリューSureStop™バイアル、レベル2
6AK78BW透明ガラス白色シリコン/赤色PTFE、結合型White/Red2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2
6AK80W透明ガラス赤色シリコン/乳白色PTFERed/Ivory2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2
6AK82W褐色ガラス赤色シリコン/乳白色PTFERed/Ivory2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2
6AK86W透明ガラス赤色PTFE/白色シリコン/赤色PTFERed/White/Red2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2
6AK92W透明ガラス白色シリコン/赤色PTFEWhite/Red2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2
6AK93BW透明ガラス白色シリコン/赤色PTFE、プレスリット結合型White/Red2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2
6AK94W褐色ガラス白色シリコン/赤色PTFEWhite/Red2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2
6AK95W透明ガラス青色シリコン/透明PTFE、プレスリットBlue/Clear2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2
6AK186WClear Glass赤色PTFE/白色シリコン/赤色PTFERed/White/RedSureStop Screw Thread Vial (Assembled)
6AK180WClear Glass赤色シリコン/乳白色PTFERed/IvorySureStop Screw Thread Vial (Assembled)
6AK195WClear Glass白色シリコン/青色PTFE、プレスリットWhite/BlueSureStop Screw Thread Vial (Assembled)
6AK192WClear Glass白色シリコン/赤色PTFEWhite/RedSureStop Screw Thread Vial
6AK595WClear Glass白色シリコン/青色PTFE、プレスリットWhite/BlueSureStop Screw Thread Vial
6AK188WHydrolytic Glass (Class I)赤色PTFE/白色シリコン/赤色PTFERed/White/RedScrew Thread Vial
6AK196WAmber Hydrolytic Glass (Class I)白色シリコン/青色PTFE、プレスリットWhite/BlueScrew Thread Vial
製品番号(カタログ番号) 6AK599W
価格(JPY)
-
材料:
透明ガラス
セプタム:
青色シリコン/透明PTFE
色(シール):
Blue/Clear
バイアルタイプ:
2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2

当社のレベル2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 仕様証明書付きスクリューバイアルおよびキャップキットは、認証と文書化のニーズに対応しています。レベル2の製品は、高い堅牢性と再現性が求められるハイスループットアプリケーションに対応しています。多様な各種キットには、透明ガラス製および褐色ガラス製のマーキングスポット付きショートスレッドスクリューバイアルと、ポリプロピレン製キャップが含まれています。キャップには、オートサンプラーニードルに関する問題を低減するよう設計された、さまざまな硬度値のシリコン/PTFEセプタムが付いています。プレスリットおよび結合型セプタムのオプションをご利用いただけます。SureStop™バイアルおよびAVCS™スクリューキャップのキットは、効果的なシール、一貫したデータ、サンプルスループットの向上をもたらします。

仕様証明書付きキット
日常的な分析用
すべてのSureSTART製品は、当社の製造プロセスの一環として、物理的なパラメーター仕様を満たすことが保証されています。

SureStopバイアル&高性能バイアルクロージャーシステム(AVCS)キャップ:
特許取得済みのスクリュートップバイアル/キャップの組み合わせは、その特長であるプッシュスルー耐性シールリング設計、セプタム圧縮制御、SureStopクロージャーポジショニングフランジを通じて効果的なシールを施すことにより、シーリングの不足や過剰を排除して、溶剤の蒸発を抑制し、オートサンプラーの中断回数を低減します。SureStopバイアルおよびAVCSキャップは、一般的な装置との互換性があり、幅広いLCおよびGCオートサンプラーでの利用が可能です。また浸出物も低レベルなため、よりクリーンなスペクトルを追求する場合に、結合型キャップの理想的な代替品にもなります。

SureSTARTのパフォーマンスレベル

• レベル1:日常的な分析
クロマトグラフィー用に承認済み
SureSTARTのレベル1製品は、コスト面での最適化がなされており、幅広いタイプの装置に適合します。また、日常的な分析で必要とされるパフォーマンス、サンプルの安全性、再現性を提供するための品質試験が実施されています。レベル1の製品は、UV、RI、FIDなどの検出テクニックを用いて、化合物の存在確認と定量を行うのに適しています。

• レベル2:ハイスループット分析
高い堅牢性と再現性が求められる場合
SureSTARTレベル2製品は、金属含有量、抽出物、溶出物が低く抑えられており、規制要件準拠に必要とされる高い基準を満たしています。レベル2の製品は、ルーチン分析をサポートし、ワークフローを中断させることなく高品質なデータをもたらします。

• レベル3:ハイパフォーマンス
高い感度が必須である場合
SureSTARTレベル3製品は、環境要因から保護するため、クリーンルームで梱包されています。これらの製品は、金属含有量、溶出物、浸出物が最低レベルに抑制されており、難易度の高い分析物に対しても、一貫性、再現可能な感度、選択性を確保します。レベル3の製品は、極めて優れたメソッドパフォーマンスと高レベルのサンプル安全性および完全性を提供します。

仕様
ACT LabelYes
認証/コンプライアンス仕様証明書付き
キャップ色Blue
クロージャー材質青色ポリプロピレン
クロージャーサイズ9 mm
色(シール)Blue/Clear
直径(メートル法)内径12 mm
直径(メートル法)開口部6 mm
グリーン機能ACT Ecolabel (Silver)
硬度45ショア
高さ(メートル法)32 mm
内容100バイアルおよびキャップ
製品タイプ仕様証明書付きバイアルおよびキャップキット、レベル2
Septa Size (Metric)9 mm
セプタム青色シリコン/透明PTFE
サイズ(メートル法)開口部9 mm
厚さ(メートル法)1 mm
バイアルタイプ2 mLガラス製ショートスレッドスクリューバイアル、レベル2
容量(メートル法)合計2 mL
キャップタイプスクリュー(AVCS™)、レベル2
Marking Spotはい
材料透明ガラス
製品ラインSureSTARTレベル2
容量(メートル法)2 mL
Unit SizePack of 100