BetaSil™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size

BetaSil™ C18 HPLC Columns, 3μm Particle Size

High surface area with high bonded phase coverage
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)
70103-05303050 mm3 mm
70103-05213050 mm2.1 mm
70103-102130100 mm2.1 mm
70103-154630150 mm4.6 mm
70103-254630250 mm4.6 mm
70103-152130150 mm2.1 mm
70103-153030150 mm3 mm
製品番号(カタログ番号) 70103-053030
価格(JPY)
94,700
Each
長さ(メートル法):
50 mm
直径(メートル法):
3 mm
High surface area with high bonded phase coverage

  • Ligand on 100Å silica

仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
梱包材Silica
固定相C18
USPタイプL1
炭素含量20%
直径(メートル法)3 mm
長さ(メートル法)50 mm
粒子径3 μm
Reversed Phase
孔径100 Å
製品ラインBeta
Unit SizeEach