BioBasic™ SCXカラム
Thermo Scientific™

BioBasic™ SCXカラム

BioBasic SCX LC カラムは、タンパク質、ペプチド、およびその他の陽イオン分析種の分離に適しています。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)
73205-254630250 mm4.6 mm
73205-05213050 mm2.1 mm
73205-05303050 mm3 mm
73205-101030100 mm1 mm
73205-102130100 mm2.1 mm
73205-103030100 mm3 mm
73205-104630100 mm4.6 mm
73205-151030150 mm1 mm
73205-152130150 mm2.1 mm
73205-154630150 mm4.6 mm
73205-251030250 mm1 mm
73205-05463050 mm4.6 mm
73205-01400110 mm4 mm
73205-01300110 mm3 mm
製品番号(カタログ番号) 73205-254630
価格(JPY)
-
長さ(メートル法):
250 mm
直径(メートル法):
4.6 mm

Thermo Scientific™ BioBasic™ SCXカラムは、タンパク質、ペプチド、およびその他の陽イオン分析種の分離に適しています。 この高性能カラムは、タンパク質、ペプチド、およびその他の生体分子の分析に最適で、ポリマーイオン交換カラムよりも高い分離度を実現します。

  • スルホン酸が修飾された強陽イオン交換固定相
  • 塩基性化合物および陽イオン分析種の分離と保持
  • タンパク質、ペプチドの分離を促進する 細孔径300 Åのカラム
  • 厳しい pH 条件下でも優れた堅牢性を発揮

オーダーインフォメーション

他のカラムサイズもご利用いただけます。 詳細については、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプIon Exchange
エンドキャッピング済みNo
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
固定相Sulfonic Acid
表面積100 m²/g
温度60°C
USPタイプL52
炭素含量3%
直径(メートル法)4.6 mm
長さ(メートル法)250 mm
粒子径5 μm
Ion Exchange
孔径300 Å
製品ラインBioBasic
技術Bio-LC
タイプAnalytical Column
pH2 to 8
Unit SizeEach