Batería para rotadores de cultivo tisular digitales Cel-Gro
Thermo Scientific™

Batería para rotadores de cultivo tisular digitales Cel-Gro

Accesorio para su uso con el agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro, agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro de 120 V y agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro de 230 V
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAdmiteN.º de posiciones
88882150
también denominado 88882150-AVL
Tubo de 15 ml30
88882149
también denominado 88882149-AVL
Tubos de 1,5/2,0 mL50
88882151
también denominado 88882151-AVL
Tubos de 50 mL15
88882152
también denominado 88882152-AVL
Tubos de 10/15 mL y 5/7 mL30
88882153
también denominado 88882153-AVL
Tubos de 14 mm de diámetro64
88882154
también denominado 88882154-AVL
Tubos de 18,5 mm de diámetro64
88882155
también denominado 88882155-AVL
Tubos de 17 mm de diámetro142
88882156
también denominado 88882156-AVL
Tubos de 26 mm de diámetro76
88882157
también denominado 88882157-AVL
Tubos de 30 mm de diámetro60
Número de catálogo 88882150
también denominado 88882150-AVL
Precio (USD)
-
Admite:
Tubo de 15 ml
N.º de posiciones:
30

Accesorio para su uso con el agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro, agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro de 120 V y agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro de 230 V

Especificaciones
Diámetro (métrico)290 mm
Para utilizar con (equipo)Accesorios para agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro, agitador rotativo digital de cultivo de tejidos Cel-Gro de 120 V (88882015) y agitador rotativo digital de cultivo tisular Cel-Gro de 230 V (88882016)
AdmiteTubo de 15 ml
MaterialAcero inoxidable
N.º de posiciones30
Tipo de productoTambor rotativo
Unit SizeEach