Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Imagem ilustrativa. O produto pode variar
Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators
Thermo Scientific™

Drums for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotators

Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Have Questions?
Alterar visualizaçãobuttonViewtableView
Número do catálogoHoldsNo. of Positions
88882151
conhecido também como 88882151-AVL
50 mL Tubes15
88882149
conhecido também como 88882149-AVL
1.5/2.0 mL Tubes50
88882150
conhecido também como 88882150-AVL
15 mL Tubes30
88882152
conhecido também como 88882152-AVL
10/15 mL and 5/7 mL Tubes30
88882153
conhecido também como 88882153-AVL
14 mm dia. Tubes64
88882154
conhecido também como 88882154-AVL
18.5 mm dia. Tubes64
88882155
conhecido também como 88882155-AVL
17 mm dia. Tubes142
88882156
conhecido também como 88882156-AVL
26 mm dia. Tubes76
88882157
conhecido também como 88882157-AVL
30 mm dia. Tubes60
Número do catálogo 88882151
conhecido também como 88882151-AVL
Preço (BRL)
-
Holds:
50 mL Tubes
No. of Positions:
15
Accessory for use with Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 230V
Especificações
Diameter (Metric)290 mm
For Use With (Equipment)Accessory for Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator, 120V (88882015) and Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator 230V (88882016)
Holds50 mL Tubes
MaterialStainless Steel
No. of Positions15
Product TypeRotating Drum
Unit SizeEach