Fluoro-Max™ 蛍光カルボン酸修飾粒子
Thermo Scientific™

Fluoro-Max™ 蛍光カルボン酸修飾粒子

比較的短命なマトリックス蛍光に由来するバックグラウンド干渉を制限することで、蛍光アッセイの検出下限を下げます。
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)平均数量
934707200101500.3 μm5 mL
934703500101500.1 μm5 mL
934703500103500.1 μm100 mL
93470350011150
または、製品番号MCG-93470350011150-EACH
0.1 μm1 mL
934705200101500.2 μm5 mL
934705200103500.2 μm100 mL
93470520011150
または、製品番号MCG-93470520011150-EACH
0.2 μm1 mL
934707200103500.3 μm100 mL
93470720011150
または、製品番号MCG-93470720011150-EACH
0.3 μm1 mL
S93470.1, 0.2, 0.3 μm3 x 1 mL
製品番号(カタログ番号) 93470720010150
価格(JPY)
-
直径(メートル法)平均:
0.3 μm
数量:
5 mL
Thermo Scientific™ Fluoro-Max 蛍光カルボン酸修飾粒子を使用して、比較的短命なマトリックス蛍光に由来するバックグラウンド干渉を制限することにより、蛍光アッセイの検出下限を下げることができます。Thermo Scientific™ OptiLink™ カルボン酸修飾粒子をユーロピウムキレートで着色して作られた粒子は、膜または自動蛍光分析ベースのアプリケーション用に特別に設計されています。Fluoro-Max ユーロピウムキレート粒子はきわめて高いストークシフトを有するため、非特異的な蛍光干渉の防止に役立ちます。
粒子は、カプセル化ユーロピウムキレート色素を含有したカルボン酸修飾ポリスチレン粒子で製造されています。粒子径は標準的な 0.1、0.2、0.3 μm をご利用できます。これらの粒子が 333 nm で励起し、613 nm で発光する際、その蛍光寿命は非常に長く、約 0.5 ミリ秒です。これは、多くの蛍光体の約 1 万倍から 10 万倍に相当します。ユーロピウムキレート粒子はその長い蛍光寿命により、時間分解蛍光分析の用途に幅広く活用されています。
  • 粒子は、色の鮮やかさや彩度が最大限に高めるために内部が着色されているため、アッセイの感度および可読性が向上し、酵素ベースのアッセイに伴う問題も解消されます。
  • 色素は被包されているため水性媒体中に浸出せず、最適な表面免疫活性を実現します。
  • 着色工程は、免疫グロブリン G の吸着または共有結合をほとんど阻害しないため、タンパク質は粒子に非常によく結合します。
  • 臨床診断、免疫/組織学的研究などのさまざまなアプリケーションに適しています。

推奨用途:

臨床診断、分子生物学および側方流動、比濁法、スライド凝集法

仕様
添加剤0.05% Sodium Azide
結合特性Carboxylate-modified
濃度1% solids
内容Fluorescent red dyed polystyrene microspheres in water
直径(メートル法)平均0.3 μm
直径(メートル法)公称0.3 μm
染色剤タイプEuropium Chelate
内容Package Insert Sheet containing Certicate of Analysis
パーキングエリア20 A²/group
粒子密度1.06g/cm³
数量5 mL
安定性Product stable for a minimum of 36 months
表面修飾Carboxylate-Modified
均一性<5% CV
White
直径(メートル法)0.3 μm
材料Polystyrene or Polystyrene with Coploymer Grafted Surface
製品タイプFluroescent Carboxylate-Modified Particle
Unit SizeEach
組成および保存条件
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Shipment at ambient temperature. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.