Syncronis™ C18-Säulen
Thermo Scientific™

Syncronis™ C18-Säulen

Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 16 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerLänge (metrisch)Durchmesser (metrisch)Partikelgröße
97102-05463050 mm4,6 mm1,7 μm
97105-05213050 mm2,1 mm5 μm
97105-05463050 mm4,6 mm5 μm
97105-102130100 mm2,1 mm5 μm
97105-104630100 mm4,6 mm5 μm
97105-152130150 mm2,1 mm5 μm
97105-153030150 mm3 mm5 μm
97105-154630150 mm4,6 mm5 μm
97105-252130250 mm2,1 mm5 μm
97105-253030250 mm3 mm5 μm
97105-254030250 mm4 mm5 μm
97105-254630250 mm4,6 mm5 μm
97105-154030150 mm4 mm5 μm
97102-03213030 mm2,1 mm1,7 μm
97102-05213050 mm2,1 mm1,7 μm
97102-102130100 mm2,1 mm1,7 μm
97105-01210110 mm2,1 mm5 μm
97105-01400110 mm4 mm5 μm
97103-05303050 mm3 mm3 μm
97103-102130100 mm2,1 mm3 μm
97103-103030100 mm3 mm3 μm
97103-104630100 mm4,6 mm3 μm
97103-152130150 mm2,1 mm3 μm
97103-154630150 mm4,6 mm3 μm
Katalognummer 97102-054630
Preis (EUR)
1.022,86
Each
Länge (metrisch):
50 mm
Durchmesser (metrisch):
4,6 mm
Partikelgröße:
1,7 μm
Preis (EUR)
1.022,86
Each
Erzielen Sie reproduzierbare und konsistente Flüssigkeitschromatographie- (LC-) Trennungen mit Thermo Scientific™ Syncronis™ C18-Säulen. Hochreines Silika mit großer Oberfläche und die dichte Belegung mit stationärer Phase minimieren sekundäre Wechselwirkungen und sorgen für zuverlässige Trennungen mit hoher Auflösung. Das doppelte Endcapping sorgt für eine zusätzliche Oberflächenabdeckung und Reaktionsträgheit gegenüber basischen Verbindungen. Die nach strengen Kriterien hergestellten und in nach ISO 9000 zertifizierten Einrichtungen getesteten Säulen erfüllen eine breite Palette an Analyseanforderungen, u. a. schnelle Methodenentwicklung, quantitative Analysen und Qualitätskontrolle.
Hochgradig reproduzierbare Trennungen
  • Die nach strengen Kriterien getestete stationäre Phase sorgt, gebunden an hochwertiges Silika, für eine konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
Ausgezeichnete Peakformen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • Dichte Oberflächenbelegung des Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peaktailing
  • Doppeltes Endcapping für extradichte Oberflächenbelegung
Hervorragende Konsistenz von Säule zu Säule
  • Hergestellt, gepackt und getestet in nach ISO 9000 akkreditierten Einrichtungen
  • Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung strenger Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie getestet
  • Verbessertes automatisiertes Packverfahren
Erhältlich in drei Partikelgrößen
  • 1,7 μm für UHPLC-Trennungen (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) sowie 3 μm und 5 μm für klassische HPLC-Analysen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
SäulenformatAnalysesäule
SäulentypUmkehrphase
Endverkappt/mit EndgruppenJa
Zur Verwendung mitUHPLC
Max. Druck18130 psi (1250 bar)
VerpackungsmaterialSilika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Stationäre PhaseC18
Oberfläche320 m²/g
Temperatur60 °C
USP-TypL1
Kohlenstoffbeladung16 %
Durchmesser (metrisch)4,6 mm
Länge (metrisch)50 mm
Partikelgröße1,7 μm
PhaseUmkehrphase
Porengröße100 Å
ProduktlinieSyncronis
pH2 bis 9
Unit SizeEach