Syncronis™ C8 LC カラム
Thermo Scientific™

Syncronis™ C8 LC カラム

Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 LC カラムを使用すると、液体クロマトグラフィーの再現性とラボの生産性を最大化できます。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
97203-154630150 mm4.6 mm3 μm
97205-104630100 mm4.6 mm5 μm
97205-154630150 mm4.6 mm5 μm
97205-253030250 mm3 mm5 μm
97205-254030250 mm4 mm5 μm
97205-254630250 mm4.6 mm5 μm
97205-01400110 mm4 mm5 μm
97205-01300110 mm3 mm5 μm
97203-104630100 mm4.6 mm3 μm
97202-102130100 mm2.1 mm1.7 μm
97202-05213050 mm2.1 mm1.7 μm
製品番号(カタログ番号) 97203-154630
価格(JPY)
67,740
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
112,900
割引額 45,160 (40%)
Each
長さ(メートル法):
150 mm
直径(メートル法):
4.6 mm
粒子径:
3 μm
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 LC カラムを使用すると、は液体クロマトグラフィー (LC) 分離の一貫性と信頼性が向上します。 高純度、高表面積シリカおよび高密度固定相被覆率は、二次的相互作用を最小限に抑え、再現性のある高効率分離を実現します。 ダブルエンドキャッピングにより表面被覆率が広くなり、塩基性化合物に対する不活性が向上します。 これらのカラムは ISO 9000 に準拠した施設で製造および厳密に検査されており、C18 カラムを使用する時より保持の必要性が低い場合の迅速なメソッド開発、定量分析、品質管理など、さまざまな分析ニーズを満たすように設計されています。
再現性の高い分離
  • 最高品質のシリカに結合した固定相は厳密に検査されているため、一貫性があり予測可能な LC 性能を実現します。
優れたピーク形状により向上した分離能および感度
  • シリカの高密度表面被覆率は二次的相互作用およびピークテーリングを最小限に抑制
  • ダブルエンドキャップにより拡大した表面被覆率
優れたカラム間の一貫性
  • ISO-9000 認定施設で製造、梱包、検査
  • 全てのカラムは保持、効率およびピーク左右対称性の厳しい仕様を満たすよう個々に試験
  • 向上した自動充填プロセス
低い疎水性の保持に最適
  • 疎水性の低い分析物や比較的低い疎水性相が保持を最適にする場合にお勧め
3つの粒子サイズが利用可能
  • 迅速な超高速 LC (UHPLC) 分離には 1.7 µm、従来の HPLC 分析には 3 µm および 5 µm

制限付き保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
仕様
カラムフォーマットAnalytical Column
カラムタイプReversed Phase
エンドキャッピング済みYes
使用対象HPLC
最大圧力5800 psi (400 bar)
梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
固定相C8
表面積320 m²/g
温度60°C
USPタイプL7
炭素含量10%
直径(メートル法)4.6 mm
長さ(メートル法)150 mm
粒子径3 μm
Reversed Phase
孔径100 Å
製品ラインSyncronis
pH2 to 8
Unit SizeEach