Syncronis™ HILIC LC カラム
Thermo Scientific™

Syncronis™ HILIC LC カラム

Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC カラムを使用すると、液体クロマトグラフィーの再現性とラボの生産性を最大限に引き出します。
製品番号(カタログ番号)長さ(メートル法)直径(メートル法)粒子径
97505-254630250 mm4.6 mm5 μm
97505-05213050 mm2.1 mm5 μm
97505-102130100 mm2.1 mm5 μm
97505-152130150 mm2.1 mm5 μm
97505-153030150 mm3 mm5 μm
97505-154630150 mm4.6 mm5 μm
97503-154630150 mm4.6 mm3 μm
97503-104630100 mm4.6 mm3 μm
97503-05213050 mm2.1 mm3 μm
97502-102130100 mm2.1 mm1.7 μm
97502-05213050 mm2.1 mm1.7 μm
97505-01400110 mm4 mm5 μm
97505-01300110 mm3 mm5 μm
97505-01210110 mm2.1 mm5 μm
製品番号(カタログ番号) 97505-254630
価格(JPY)
98,000
Each
長さ(メートル法):
250 mm
直径(メートル法):
4.6 mm
粒子径:
5 μm
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC カラム使用すると、極性および親水性分析物の分離は一貫性があり予測可能なものとなります。 高純度、高表面積シリカおよび高密度固定相被覆率は二次的相互作用を最小限に抑え、再現性のある高解像度分離を実現します。 両性イオン固定相は中性で高極性の表面を実現し、イオンペアや誘導体化を必要とすることなく C18 カラムに代わる選択性を提供します。 Syncronis HILIC 固定相とともに使用される高有機移動相は ESI-MS 検出における効率的な脱溶媒和を促進し、感度を改善します。
これらのカラムは ISO 9000 に準拠した施設で製造および厳密に検査されており、迅速なメソッド開発、定量分析、品質管理など、さまざまな分析ニーズを満たすように設計されています。

 

再現性の高い分離

  • 最高品質のシリカに結合した固定相は厳密に検査されているため、一貫性があり予測可能な LC 性能を実現します。
  • 優れたピーク形状により向上した分離能および感度

  • シリカの高密度表面被覆率は二次的相互作用およびピークテーリングを最小限に抑制
  • 優れたカラム間の一貫性

  • ISO-9000 認定施設で製造、梱包、検査
  • 全てのカラムは保持、効率およびピーク左右対称性の厳しい仕様を満たすよう個々に試験
  • 優れた自動充填プロセス
  • 異なる選択性

  • 両性イオン結合相により極性および親水性分析物の保持が向上
  • イオンペアや誘導体化が不要
  • MS 検出により感度が向上

  • 高有機移動相は ESI-MS における脱溶媒和を促進
  • 3つの粒子サイズが利用可能

  • 迅速な超高速 LC (UHPLC) 分離には 1.7 µm
  • 従来の HPLC 分析には 3 µm および 5 µm
  • 制限付き保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。

    内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。

    Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    仕様
    カラムフォーマットAnalytical Column
    カラムタイプHILIC
    最大圧力5800 psi (400 bar)
    梱包材Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
    製品タイプAnalytical Column
    固定相Zwitterionic
    表面積320 m²/g
    温度60°C
    炭素含量5%
    直径(メートル法)4.6 mm
    長さ(メートル法)250 mm
    粒子径5 μm
    HILIC
    孔径100 Å
    製品ラインSyncronis
    pH2 to 8
    Unit SizeEach