MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Full-Skirted Plates with Barcode, clear
Applied Biosystems™

MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Full-Skirted Plates with Barcode, clear

La placa óptica con faldón completo de 96 pocillos Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ está diseñada de forma óptima para suMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
A3172850 placas
A31732500 placas
Número de catálogo A31728
Precio (CLP)
418.523
Each
Cantidad:
50 placas
Precio (CLP)
418.523
Each

La placa óptica con faldón completo de 96 pocillos Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ está diseñada de forma óptima para su uso con el termociclador automatizado (ATC) Applied Biosystems™. Estas placas de reacción con faldón están fabricadas con un marco de policarbonato duradero, lo que las hace ideales para un manejo sencillo con brazos robóticos y otras características del sistema automatizado. La construcción de pared fina de la placa permite una transferencia de calor eficiente y un ajuste óptimo en los bloques termocicladores. El etiquetado alfanumérico negro proporciona una identificación fácil de leer durante la preparación de las muestras. La placa óptica de 96 pocillos con faldón completo MicroAmp EnduraPlate es la única placa de 96 pocillos recomendada para su uso con el termociclador automatizado (ATC) en el proceso de flujo de trabajo de PCR automatizado.

Entre otras características clave incluye:
• Diseñado exclusivamente para su uso con el termociclador automatizado (ATC) (N.º de cat. A31486)
• Bastidor de policarbonato con faldón completo para una manipulación robótica y apilado/carga fácil de las placas
• Códigos de barras de 3 vías en los lados alfa, alfa opuesto y numéricos opuestos para mejorar la eficacia de lectura de placas
• Construidas según el estándar ANSI/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y procesos de trabajo automatizados
• Certificación libre de ADN, ARNasa e inhibidores de PCR
• Disponibles en varios colores para una organización fácil de los ensayos de laboratorio
• Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo

Especificaciones
Certificaciones/conformidadCertificación de ausencia de ADN y ARNasas
Para utilizar con (equipo)Termociclador, analizador genético, analizador de ADN
Envase50 placas
Tipo de productoMicroplaca
Cantidad50 placas
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Estilo de faldaCon faldón
Volumen total del pocillo (métrico)0,2 mL
Volumen del pocillo (métrico)0,2 mL
Volumen de trabajo (métrico)0,1 mL
Código de barrasIncluye código de barras
ColorSistema óptico, Transparente
MaterialPolicarbonato/polipropileno, Polipropileno
N.° de pocillos96
Línea de productosMicroAmp
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a temperatura ambiente.