Accesorios μPAC™ ESI-MS
Thermo Scientific™

Accesorios μPAC™ ESI-MS

Utilice los accesorios μPAC™ ESI-MS para una conexión rápida, reproducible y de baja dispersión de las columnas para HPLC μPAC a las fuentes de iones Nanospray Flex™ y EASY-Spray™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipoLongitud (métrico)Diámetro interior (métrico)
ACC-VSP2050Espaciador de tensión500 mm20 μm
ACC-VSP1006Espaciador de tensión60 mm10 μm
ACC-VSP2006Espaciador de tensión60 mm20 μm
ACC-NANOFIC10Interfaz60 mm10 μm
ACC-CAPFIC20Interfaz60 mm20 μm
ACC-GRNDCCable de conexión a tierraN/DN/D
Número de catálogo ACC-VSP2050
Precio (MXN)
-
Tipo:
Espaciador de tensión
Longitud (métrico):
500 mm
Diámetro interior (métrico):
20 μm

Utilice los accesorios Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS para facilitar las conexiones reproducibles y de baja dispersión entre las columnas para HPLC μPAC y las fuentes de iones del espectrómetro de masas de bajo flujo.

La interfaz μPAC Flex iON Connect ESI-MS es compatible con los emisores de electrospray de 360 μm de diámetro exterior y con las fuentes de iones Thermo Scientific™ Nanospray Flex™ a través de conectores herméticos de una sola pieza.

El emisor μPAC EASY-Spray está equipado con una unión pasante de acero inoxidable de 50 μm. Logre separaciones de alta resolución en aplicaciones de bajo flujo utilizando este emisor para conectar una columna para HPLC μPAC y una línea de transferencia con una fuente Thermo Scientific™ EASY-Spray™.

La interfaz µPAC Flex iON Connect ESI-MS consta de dos unidades independientes:
1) una unidad de acoplamiento que puede deslizarse sobre la varilla metálica de la fuente de iones Nanospray Flex conectada a un cable de tierra y a otro de alta tensión
2) una unidad de pulverización compatible con los accesorios de salida de las columnas µPAC por un lado y compatible con cualquier emisor de 360 µm de diámetro exterior por el otro.

El emisor µPAC EASY-Spray está diseñado para facilitar su conexión a una fuente EASY-Spray MS. Contiene un emisor EASY-Spray premontado con una línea de transferencia y una unión a tierra.

Especificaciones
Diámetro interior (métrico)20 μm
Longitud (métrico)500 mm
Para utilizar con (equipo)Low-flow ion sources, µPAC Neo Plus columns, Vanquish Neo TCC
TipoEspaciador de tensión
Unit SizeEach