超低温フリーザー用代替コード & プラグのオプション
Thermo Scientific™

超低温フリーザー用代替コード & プラグのオプション

Thermo Scientific™ 超低温フリーザー用代替コードおよびプラグのオプションにより、お客様の地域要件に合わすことができます。
製品番号(カタログ番号)タイププラグタイプアンペア数電圧
AR230V16ACSSpecialty Plug (Field Installed)Argentina16 A230 V
AU230V16ACSSpecialty Plug (Field Installed)Australia16 A230 V
BR230V16ACSSpecialty Plug (Field Installed)Brazil16 A230 V
CH230V16ACSSpecialty Plug (Field Installed)China16 A230 V
DK230V16ACSSpecialty Plug (Field Installed)Denmark16 A230 V
EU230V16ACSSpecialty Plug (Field Installed)Continental EU16 A230 V
IN230V16ACSSpecialty Plug (Field Installed)India16 A230 V
IS230V16ACSSpecialty Plug (Field Installed)Israel16 A230 V
IT230V16ACSSpecialty Plug (Field Installed)Italy16 A230 V
SW230V16ACSSpecialty Plug (Field Installed)Switzerland16 A230 V
UK230V13ACSSpecialty Plug (Field Installed)United Kingdom13 A230 V
US125V20ACSTwist Lock (Field Installed)US NEMA 6-20 P20 A115 V
US230V15ACSTwist Lock (Field Installed)US NEMA 6-15 P15 A230 V
US230V15ATLTwist Lock (Factory Installed)US NEMA 6-15 P15 A230 V
TL230V15AStandard Plug (Factory Installed)US NEMA 6-15 P15 A230 V
US230V20ATLTwist Lock (Factory Installed)US NEMA 6-20 P20 A230 V
TL230V20ATwist Lock (Field Installed)US NEMA 6-20 P20 A230 V
製品番号(カタログ番号) AR230V16ACS
価格(JPY)
-
タイプ:
Specialty Plug (Field Installed)
プラグタイプ:
Argentina
アンペア数:
16 A
電圧:
230 V
Thermo Scientific™ 超低温フリーザー用代替コードおよびプラグのオプションにより、お客様の地域要件に合わすことができます。 オプションには北米用および国際市場用の標準および特殊プラグ一式が付属します。
仕様
アンペア数16 A
使用対象 (装置)Thermo Scientific™ TDE and TSX Series,Thermo Scientific™ TSU Series, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
プラグタイプArgentina
タイプSpecialty Plug (Field Installed)
電圧230 V
Unit SizeEach