Fluoro-Max 着色ブルー水性蛍光粒子
Thermo Scientific™

Fluoro-Max 着色ブルー水性蛍光粒子

明るくコントラストの高い色を呈する内部染色されたミクロスフェアで、分析手法の感度と検出能を向上できます。
製品番号(カタログ番号)直径(メートル法)数量
B520B0.52 μm90 mL
B5200.52 μm15 mL
製品番号(カタログ番号) B520B
価格(JPY)
-
直径(メートル法):
0.52 μm
数量:
90 mL
Thermo Scientific™ Fluoro-Max ブルー水性蛍光粒子は、内部が染色された、明るくコントラストの高い色を呈するミクロスフェア懸濁液で、分析手法の感度と検出能を向上させます。
Fluoro-Max 蛍光粒子は、発光波長よりも短い波長の光を当てると、明るく特徴的な色を発色します。これにより、バックグラウンドとのコントラストと視認性が向上します。この内部染色ポリマー粒子は、独自の Firefli™ 処理を利用して色素をポリマーマトリクスに全体取り込むことで明るい蛍光色を発色し、光脱色を最小限に抑え、水性メディアへの色素の浸出を防ぎます。
  • ポリスチレン (PS) 製です。
  • 密度は 1.05 g/cm3、屈折率は波長 589 nm (25°C) で 1.59 です。
  • 1% の固体としてパッケージされています。
  • 落射蛍光顕微鏡、共焦点顕微鏡、蛍光光度計、蛍光分光光度計、蛍光活性化細胞選別装置 (FACS) で検出できます。
  • 鉱物光や不可視光線 (UV) を用いても検出可能です。
注:

スペクトル情報は近似値であるため、参考値としてご参照ください。色素のスペクトル特性は濃度や物理環境によって変化します。正確な最大励起波長および最大蛍光波長は粒子径や粒子組成によって変化します。

推奨用途:

  • フィルター試験
  • 流動追跡
  • 生物学的研究
仕様
添加剤Trace amounts of surfactant to inhibit agglomeration and promote stability
内容Dyed polystyrene microspheres in water
直径(メートル法)平均0.52 μm
直径(メートル法)公称0.52 μm
染色剤タイプFirefli Fluorescent Blue (365,388,412/ 445,445,473)
内容Package Insert Sheet
粒子密度1.05g/cm³
数量90 mL
屈折率1.59 at 589nm (25°C)
安定性Product stable for a minimum of 24 months
均一性<3%
Blue
直径(メートル法)0.52 μm
材料Polystyrene
製品タイプFluorescent Particle
Unit SizeEach
組成および保存条件
Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. Product comes with stir bar for continual mixing duriong sampling.