SureSTART™ 2 mLポリプロピレン製スクリュートップマイクロバイアル、<2 mLサンプル用、レベル1ルーチン分析
Thermo Scientific™

SureSTART™ 2 mLポリプロピレン製スクリュートップマイクロバイアル、<2 mLサンプル用、レベル1ルーチン分析

パフォーマンスレベル1のSureSTART™ 2 mLポリプロピレン製スクリュートップマイクロバイアルは、2 mL未満のサンプルの日常的なHPLC分析に適しています。

製品番号(カタログ番号)ベーススタイル容量(メートル法)合計インサートタイプ数量
C4000-12平底1.5 mLNo100/Pk.
6ESV9-04PPインサートバイアル、コニカル0.4 mLFixed Insert100/Pk.
6ESV9-04PPFインサートバイアル、コニカル0.4 mLFixed Insert5000/Pk.
6ESV9-04PPTインサートバイアル、コニカル0.4 mLFixed Insert1000/Pk.
6ESV9-1PP平底1.5 mLNo100/Pk.
6ESV9-1PPF平底1.5 mLNo5000/Pk.
6ESV9-1PPT平底1.5 mLNo1000/Pk.
製品番号(カタログ番号) C4000-12
価格(JPY)
-
ベーススタイル:
平底
容量(メートル法)合計:
1.5 mL
インサートタイプ:
No
数量:
100/Pk.

パフォーマンスレベル1のThermo Scientific™ SureSTART™ 2 mLポリプロピレン製スクリュートップマイクロバイアルは、2 mL未満のサンプルの日常的なクロマトグラフィー分析に適しています。お求めやすい価格帯の製品であり、幅広いタイプのHPLC/UHPLC装置で使用できます。これらの透明プラスチック製2 mLスクリュートップマイクロバイアルは仕様証明書付きで、オートサンプラーに適合する物理的寸法であることが確認されています。スクリュートップバイアルのシールには、9 mmスクリューキャップおよびセプタムを使用します。

パフォーマンスレベル1バイアル – 日常的な分析用

  • バイアル上に1本の波線
  • ポリプロピレン製バイアルは極性のある化合物や分析物を取り扱う場合に最適
  • 主要検出器を使用したQA/QCアプリケーションに適合
  • HPLC/UHPLCアプリケーションに適合
  • UV、DAD/PDA、RI、ELSD、蛍光などの検出テクニックを用いた化合物の存在確認と定量に利用可能
  • 非極性溶媒での使用は非推奨

仕様証明書付き

  • Thermo Scientific SureSTARTのバイアルは全製品が寸法検証済み
  • 自動の光学およびゲージ検査により重要な寸法と公差を確保
  • 均一かつ欠陥フリー

ロットごとの追跡

  • 製造プロセスを通じて100%の追跡が可能
  • 必要時はロット番号ごとの適合証明書が入手可能

Thermo Scientific SureSTARTバイアル、キャップ、キットについて

Thermo Scientific SureSTARTのバイアルとキャップは、3つのパフォーマンスレベルで用意されています。これは、分析、パフォーマンス、予算のニーズに応じて最適な製品を選択できるようにするためです。

  • レベル1のバイアルとキャップは日常的なアプリケーション用で、主要検出器を使用したQA/QCアプリケーションに適しています。
  • レベル2のバイアル、キャップ、キットは、ハイスループットアプリケーション用です。レベル2のバイアルの金属含有量、抽出物、溶出物は極めてわずかであり、ワークフローを中断させることなく高品質なデータをもたらします。
  • レベル3のバイアル、キャップ、キットは、ハイパフォーマンスアプリケーション用です。貴重なサンプル(およびガラスへの吸着性が高い分析物)の分析時には、レベル3を使用することで、最大限に難易度の高い分析であっても、一貫性と再現性のある結果がもたらされます。
仕様
オートクレーブ可能Autoclavable
ベーススタイル平底
認証/コンプライアンスSpecification Certified
クロージャーサイズ9 mm
直径(メートル法)開口部6 mm
ディスポーザブルSingle-use
使用対象(アプリケーション)(U)HPLC, MS, PFAS
使用対象 (装置)HPLC Autosampler
目盛り付きYes
高さ(メートル法)32 mm
インサートタイプNo
材料(コーティング)No
パッケージングタイプ1 Pk. of 100
製品タイプScrew Thread
ネジ山スタイル9 mm Short Thread
容量(メートル法)残留<170 μL
容量(メートル法)合計1.5 mL
Volume (Metric) Usable1.0 mL
キャップタイプScrew Thread
色Amber
直径(メートル法)外径12 mm
Marking SpotNo
材料Polypropylene
製品ラインSureSTART Level 1
数量100/Pk.
無菌性Non-sterile
容量(メートル法)2 mL
Unit SizePack of 100