Columnas TurboFlow™ para la limpieza automatizada de muestras de LC-MS en línea
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas TurboFlow™ para la limpieza automatizada de muestras de LC-MS en línea

Green features

Automatice la limpieza en línea de matrices complejas en su sistema de LC-MS para eliminar la limpieza manual y mejorar la productividad y la certeza de los resultados.

Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónFase de columnaDiámetro exterior (métrico)
CH-953277Columna fluro de ciclones TurboFlow de 1 x 50 mmAlquilo fluorado a base de sílice1 mm
CH-952434Columna de ciclones TurboFlow de 1 x 50 mmA base de polímeros1 mm
CH-952813Columna MCX TurboFlow Cyclone de 1 x 50 mmIntercambio de cationes mixtos basado en polímeros1 mm
CH-952979Columna MAX TurboFlow Cyclone de 1 x 50 mmIntercambio aniónico en modo mixto basado en polímeros1 mm
CH-953244Columna de ciclones TurboFlow C18 de 1 x 50 mmFase reversa basada en sílice1 mm
CH-953275Columna de ciclones TurboFlow C18-P de 1 x 50 mmFase reversa basada en sílice1 mm
CH-953276Columna de ciclones TurboFlow C8 de 1 x 50 mmFase reversa basada en sílice1 mm
CH-953279Columna de ciclones TurboFlow C2 de 1 x 50 mmFase reversa basada en sílice1 mm
CH-953280Columna de ciclones TurboFlow C18 de 0,5 x 50 mmFase reversa basada en sílice0,5 mm
CH-953281Columna de ciclones TurboFlow C18-P de 0,5 x 50 mmFase reversa basada en sílice0,5 mm
CH-953282Columna de ciclones TurboFlow C8 de 0,5 x 50 mmFase reversa basada en sílice0,5 mm
CH-953283Columna fluro de ciclones TurboFlow de 0,5 x 50 mmAlquilo fluorado a base de sílice0,5 mm
CH-953285Columna de ciclones TurboFlow C2 de 0,5 x 50 mmFase reversa basada en sílice0,5 mm
CH-953286Columna MAX TurboFlow Cyclone de 0,5 x 50 mmIntercambio aniónico en modo mixto basado en polímeros0,5 mm
CH-953287Columna MCX TurboFlow Cyclone de 0,5 x 50 mmIntercambio de cationes mixtos basado en polímeros0,5 mm
CH-953288Columna de ciclones TurboFlow de 0,5 x 50 mmA base de polímeros0,5 mm
CH-953289Columna de ciclones TurboFlow P de 0,5 x 50 mmA base de polímeros0,5 mm
CH-953456Columna de ciclones TurboFlow MCX-2 de 1 x 50 mmIntercambio de cationes mixtos basado en polímeros1 mm
CH-953457Columna de ciclones TurboFlow MCX-2 de 0,5 x 50 mmIntercambio de cationes mixtos basado en polímeros0,5 mm
Número de catálogo CH-953277
Precio (USD)
-
Descripción:
Columna fluro de ciclones TurboFlow de 1 x 50 mm
Fase de columna:
Alquilo fluorado a base de sílice
Diámetro exterior (métrico):
1 mm

Utilice las columnas Thermo Scientific™ TurboFlow™ para la limpieza automatizada en línea de matrices complejas analizadas en los sistemas de LC-MS Thermo Scientific™ Aria™, Transcend™ TLX y Prelude™. Situadas antes de la columna de análisis, las columnas de limpieza de muestras TurboFlow permiten la inyección directa de matrices complejas como alimentos, plasma, orina y otras matrices biológicas en el sistema de espectrometría de masas (MS) sin pretratamiento de muestras. El diseño patentado de columna TurboFlow conserva compuestos de interés para análisis posteriores, mientras que las matrices complejas se eluyen rápida y completamente a los residuos.

Mejore la productividad
En las columnas TurboFlow se automatizan las muchas tareas que tradicionalmente se realizan manualmente, eliminando así los numerosos pasos manuales propensos a errores realizados para la limpieza de matrices que causan variabilidad en los datos. Como resultado, esta técnica automatizada de limpieza de muestras puede mejorar la productividad y la certeza en los resultados de las pruebas.

Minimice la supresión de iones y produzca extractos de muestras limpios:

  • Minimice la preparación de muestras: simplifica los complejos protocolos de preparación de muestras.
  • Reduzca la supresión de iones: logra una mejor calidad de los datos.
  • Simplifique el desarrollo de métodos: utiliza el mismo método para diferentes matrices.
  • Ahorre tiempo: inyecta las muestras directamente en el sistema de LC-MS.
Especificaciones
Fase de columnaAlquilo fluorado a base de sílice
DescripciónColumna fluro de ciclones TurboFlow de 1 x 50 mm
Diámetro interior (métrico)1 mm
Diámetro exterior (métrico)1 mm
Para utilizar con (aplicación)Selectividad única; solutos altamente lipofílicos
Características ecológicasFSC
Longitud (métrico)50 mm
CantidadEach
Para utilizar con (equipo)Sistemas Transcend y Aria TLX
Línea de productosTurboFlow
AbsorbenteFluoroscopia
TipoColumna TurboFlow XL
Unit SizeEach